Page 999 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 999

COMBICLICK® | Dischi Hookit
Dischi in Vlies COMBICLICK® PNER
Dischi abrasivi HookitTM 236U
Disco abrasivo per levigatura orbitale casuale. Un disco in ossido di alluminio HookitTM con una collocazione precisa del foro per una migliore estrazione della polvere e installato su un supporto in carta intermedia di peso C. Mercati principali: settore aerospaziale, metallurgia marina, lavorazione del legno.
Per ottenere una superficie molto fine e omogenea, a seconda dei requisiti
può anche essere sufficiente per la preparazione alla lucidatura a specchio. Particolarmente adatti per la lavorazione di grandi superfici su pezzi in acciaio INOX.
Codice
C6867749
C6867750
C6867747
C6867748
C6867745
C6867746
C6867743
C6867744
Diametro Grana
115 mm Fino
125 mm Fino
115 mm Fino
125 mm Fino
115 mm Fino
125 mm Fino
115 mm Fino
125 mm Fino
Prezzo unitario €
Dischi in Vlies COMBICLICK® teneras VRW
Codice
C6820403
C6820404
C6820405
C6820406
C6820407
C6820408
C6820409
C6820410
C6820411
C6820412
C6820413
C6820414
C6820415
C6820416
C6820417
C6820418
C6820419
C6820420
C6820421
C6820422
C6820423
C6820424
Grana
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
P500
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
P500
Dimensioni del disco abrasivo
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Configurazione del foro
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
Prezzo unitario €
0,52
0,52
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,52
0,52
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
Adatto per la massima finitura su superfici e profili e per pulizia di metalli e vernici. La struttura aperta e l’elevata flessibilità del Vlies impediscono che l’utensile si intasi.
Codice
C6867739
C6867738
C6867737
C6867742
C6867741
C6867740
Diametro
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prezzo Grana unitario €
Medio
Fino
Molto fine
Medio
Fino
Molto fine
7
Abrasivi
985
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243082
243083
195748


































































































   997   998   999   1000   1001