Page 1001 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1001
Dischi Stikit | Accessori da dischi
Dischi Stikit 245
La rigida carta peso “E” garantisce un solido supporto e una lunga durata del prodotto. Il legante in resina resiste al calore per ritardare la brunitura. Colore: Verde.
Codice
C4192914
C4192918
C4192916
C3966166
C3966167
C3966168
C3966170
C3966183
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Configurazione del foro
600A
600A
600A
Semplice
Semplice
Semplice
Semplice
Prezzo Grana Max Velocità (RPM) unitario €
P60 12000
P40 12000
P80 12000
P40 12000
P60 12000
P80 12000
P120
P60
Accessori per dischi per la preparazione delle superfici
Da usare unitamente ai dischi per la preparazione delle superfici Scotch-Brite. 7 Utilizza un foro centrale nel disco per la preparazione della superficie e un perno
centrale nel tampone di ricambio. Il perno centrale è progettato per non interferire
con la superficie da lavorare, permettendo al disco di funzionare alla consueta
angolazione.
Codice Numero di modello Prezzo unitario €
C3952842 61679 22,42
Dischi abrasivi Stikit
Prodotto di durata elevata con supporto rigido a peso “e” , con adesivo per l’attacco, ma di facile rimozione. Adatto per la levigatura dello stucco e la rimozione della vernice. Disco senza aspirazione della polvere. Confezione da 100 dischi.
Codice Dimensioni del disco abrasivo
Prezzo Grana unitario €
Numero di modello
61679
Dimensioni del disco abrasivo
100mm x 16mm
Colore
Nero
Max Velocità (RPM)
18000
C3966169 150mm P100
Abrasivi
987
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10106
9892
10089