Page 998 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 998
COMBICLICK®
PFERD ha brevettato un sistema nuovo ed innovativo di attacco rapido ed autoraffreddante per l’uso dei dischi in fibra. Il sistema COMBICLICK® consiste nella combinazione del nuovo platorello flessibile con il fissaggio resistente sul retro del disco in fibra. Il platorello COMBICLICK® permette di utilizzare il disco su smerigliatrici angolari manuali. La geometria dei canali di raffreddamento garantisce un notevole passaggio di aria, che riduce notevolmente il carico termico sia dell’utensile che del pezzo. Il sistema di fissaggio robusto, l’attacco sicuro del disco al platorello ed il sistema di raffreddamento ottimizzato producono i seguenti effetti:
• fino al 30% in meno di riscaldamento del pezzo,
• fino al 25% in più di materiale asportato,
• fino al 30% in più di durata e di maggior sfruttamento dell’abrasivo fino
al 30% in meno di usura.
Porta COMBICLICK®
Questo platorello consente l’uso dei dischi fibrati COMBICLICK® su smerigliatrici angolari ad uso manuale. La geometria dei canali di raffreddamento permette un costante passaggio di aria che minimizza l’effetto di riscaldamento dell’utensile e del pezzo in lavorazione. Il sistema di bloccaggio COMBICLICK® brevettato da PFERD riduce al minimo la necessità di sostituzione del disco.
Rondelle in feltro COMBICLICK®
Le rondelle in feltro COMBICLICK® si utilizzano in smerigliatura frontale con le paste per lucidare su smerigliatrici angolari a velocità variabile.
Codice
C2714374
C2714375
C2714376
C2714377
Dimensioni del disco abrasivo
115-125 mm
115-125 mm
180 mm
180 mm
Mandrino Dimensione Prezzo filettatura unitario €
M14 27,87
5/8 27,87
M14 35,27
5/8 35,27
Codice
C6867751
C6867752
Diametro
115 mm
125 mm
Prezzo unitario €
COMBICLICK® CC-SET
Dischi in Vlies COMBICLICK® duras VRH
7
Set per la lavorazione superficiale, dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio. Per testare e apprezzare l’intera gamma.
COMBICLICK® CC-SET 115 M14
Contenuto:
Uso universale per la lavorazione superficiale di metalli, ad es. rimozione di tracce di sgrossatura, rimozione di ossidazioni e sbavo leggero.
3 dischi fibrati COMBICLICK® per ogni tipo: - CC-FS 115 CO-COOL 36
- CC-FS 115 CO-COOL 120
- CC-FS 115 A-COOL 220
1 rondella in Vlies COMBICLICK® per ogni tipo: - CC-VRH 115 A 240 F
- CC-VRH 115 A 180 M
- CC-VRH 115 A 100 G
- CC-VRW 115 A 280
- CC-VRW 115 A 180
- CC-VRW 115 A 100
- CC-PNER W 115 SiC F
1 per ogni tipo:
- Pasta per lucidare universale
- Rondella in feltro COMBICLICK® CC-FR 115
Codice
C6867733
C6867732
C6867731
C6867736
C6867735
C6867734
Diametro
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prezzo Grana unitario €
Grossolano
Medio
Molto fine
Grossolano
Medio
Molto fine
Codice
C6867753
C6867754
Diametro
115 mm
125 mm
Prezzo unitario €
984
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
243085
7952
243081 243084
48098