Page 997 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 997
COMBIDISC® | COMBICLICK®
Set di 75 COMBIDISC®
Contenuto COMBIDISC®-Set 75: 3 dischi per ogni tipo:
CD 75 A 36 Forte
CD 75 A 60 Forte
CD 75 A 120 Forte
CD 75 A-COOL 60
CD 75 Z 60
3 rondelle in Vlies COMBIDISC® per ogni tipo: CD VRH 75 medio
CD VRW 75 medio
1 platorello tipo medio SBH 75 M
Codice Dimensioni del disco abrasivo
C2714230 75 mm
Disco fibrato in zirconio COMBIDISC®
Prezzo unitario €
90,10
Disco fibrato in corindone COMBICLICK®
PFERD ha brevettato un sistema autoraffreddante nuovo e innovativo, con attacco rapido, per l’uso dei dischi in fibra. Il sistema COMBICLICK® consiste nella combinazione del nuovo platorello con il fissaggio stabile sul retro del disco in fibra. Il platorello COMBICLICK® permette di utilizzare il disco su smerigliatrici angolari manuali. La geometria dei canali di raffreddamento garantisce un notevole passaggio di aria, che riduce nettanente il carico termico sia dell’utensile che del pezzo. Il sistema di attacco rapido, il fissaggio robusto dell’utensile e il sistema di raffreddamento producono i seguenti effetti:
- fino al 30% in meno di riscaldamento del pezzo
- fino al 25% in più di materiale asportato
- fino al 30% in più di durata e di maggior sfruttamento dell’abrasivo - fino al 30% in meno di usura.
Adatti a tutti i tipi di applicazione, dalla sgrossatura alla finitura. Utilizzabili sia in ambito industriale che artigianale.
Adatti all’asportazione grossolana di grandi quantità di materiale. Il corindone allo zirconio raggiunge il massimo delle prestazioni se utilizzato su smerigliatrici angolari potenti e con forte pressione di contatto.
Codice
C2687090
C2687091
C2687092
C2687093
C2687094
C2687095
C2686979
C2686980
C2686981
C2686984
C2686987
C2686988
C2686990
C2686991
C2686993
C2686994
C2686995
C2686996
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Prezzo Grana unitario €
24 1,87
36 1,75
50 1,35
60 1,28
80 1,17
120 1,17
24 1,91
36 1,70
50 1,52
60 1,38
80 1,35
120 1,35
24 2,36
36 2,15
50 1,96
60 1,84
80 1,82
120 1,82
Codice
C2687036
C2687038
C2687096
C2687040
C2687042
C2687043
C2687044
C2687045
C2687046
C2687047
C2687048
C2687049
C2687050
C2687051
C2687052
C2687053
C2687054
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Prezzo Grana unitario €
36 1,82
50 1,47
60 1,32
80 1,21
120 1,21
24 2,24
36 2,02
50 1,63
60 1,43
80 1,39 7 120 1,39
24 3,62
36 3,25
50 2,57
60 2,20
80 1,97
120 1,97
Abrasivi
983
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7939
7831
7945