Page 1000 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1000
Dischi Hookit | Dischi Stikit Dischi Hookit 245
La rigida carta peso “E” garantisce un solido supporto e una lunga durata del prodotto. Il legante in resina resiste al calore per ritardare la brunitura. Confezione da 50 dischi. Dimensione del disco abrasivo: 150 mm. Colore: Verde.
Codice
C4011061
C3966184
C3966185
C3966197
C3966198
C3966199
Configurazione del foro Grana
Semplice P40
Semplice P60
Semplice P80
LD600A P40
LD600A P60
LD600A P80
Max Velocità (RPM)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Prezzo unitario €
0,78
0,76
0,88
0,80
0,76
Dischi Hookit 255P
Il supporto in carta peso “C” garantisce un buon supporto minerale per una vita del prodotto più estesa e un’azione di taglio sostenuta. Presenta una copertura avanzata anti-intasamento per estendere la durata del prodotto.
Confezione da 100 dischi.
Dimensione del disco abrasivo: 150 mm. Colore: Oro
Massima velocità (giri/min): 12000
Codice
C3966186
C3966187
C3966188
C3966189
C3966190
C3966192
C3966194
C3966195
C3966201
C4011063
C3966202
C3966204
C3966205
C3966206
C3966207
C3966209
Configurazione del foro Grana
Semplice P80
Semplice P100
Semplice P180
Semplice P220
Semplice P240
Semplice P320
Semplice P400
Semplice P500
600A P80
600A P100
600A P120
600A P180
600A P220
600A P0240
600A P320
600A P400
Prezzo unitario €
0,74
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,74
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
7
Dischi abrasivi Stikit
Prodotto di durata elevata con supporto rigido a peso “e” , con adesivo per l’attacco, ma di facile rimozione. Adatto per la levigatura dello stucco e la rimozione della vernice. Estrazione della polvere con 6 fori. Confezione da 100.
Dimensioni del disco abrasivo: 150 mm 6 fori
Codice
Grana Prezzo unitario €
C4192915 P100
C3966180 P120
986
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
10110 9908
9900