Page 996 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 996

Trattamento per superfici POLIVLIES® | Combidisc®
Dischi lamellari POLIVLIES® per il condizionamento di superfici
Gli utensili POLIVLIES® PFERD sono utensili speciali per il condizionamento di grandi superfici, la rimozione di colori di rinvenimento, la pulitura di cordoni di saldatura su componenti in acciaio INOX e la finitura post-montaggio nella costruzione di serbatoi e silos.
COMBIDISC® MINI-POLIFAN in zirconio
Il tipo in corindone allo zirconio Z è consigliato per eseguire asportazioni grossolane con un utensile di lunga durata.
Codice
C2688661
C2688662
C2688663
C2688664
C2688665
C2688666
Dimensione
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
Max Velocità (RPM)
13300
13300
13300
12200
12200
12200
Prezzo Grana unitario €
Grossolano 10,93 (100)
Medio (180) 8,71
Fino (240) 8,33
Grossolano 11,57 (100)
Codice
C2688554
C2688555
C2688556
C2688557
C2688558
C2688559
C2688560
C2688561
Dimensioni del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Prezzo Grana unitario €
40 5,77
60 5,77
80 5,77
120 5,77
40 5,80
60 5,80
80 5,80
120 5,80
Medio (180)
Fino (240)
10,80
10,40
COMBIDISC® MINI-POLIFAN in corindone
Set di 50 COMBIDISC®
7
COMBIDISC® è una gamma completa di utensili per la lavorazione delle superfici, adatta a qualsiasi applicazione di finitura: dalla sgrossatura alla strutturazione
fino alla lucidatura, questi prodotti sono indicati per le lavorazioni più esigenti e sofisticate.
Il tipo in corindone A è adatto per le applicazioni generali di asportazione grossolana. Fornisce un alto tassi di asportazione grossolana su diversi tipi di materiale.
Contenuto COMBIDISC®-SET 50: 3 dischi per ogni tipo:
CD 50 A 36 Forte
CD 50 A 60 Forte
CD 50 A 120 Forte
CD 50 A-COOL 60
CD 50 Z 60
3 rondelle in Vlies COMBIDISC® per ogni tipo: CD VRH 50 medio
CD VRW 50 medio
1 platorello tipo medio SBH 50 M
Codice Dimensioni del disco abrasivo
C2714229 50 mm
Codice
C2688603
C2688604
C2688605
C2688606
C2688607
C2688608
C2688609
C2688610
Dimensioni del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Grana
40
60
80
120
40
60
80
120
Prezzo unitario €
5,52
5,52
5,52
5,52
5,60
5,60
5,60
5,60
Prezzo unitario €
64,20
982
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7935 7954
7816
7933


































































































   994   995   996   997   998