Page 99 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 99
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
7809TORX Chiavi a bussola con inserto per vite Torx 1/2” SD
Adattatori assiali
Chiave a bussola con inserto per vite TORX®, attacco quadro 1/2”
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
SB = confezione self-service
Codice
C1251538
C1251539
C1251540
C1251541
C1251542
C1251543
C1251544
C1251545
C1251546
Dimensioni attacco
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
Dimensione Dimen- punta Torx sione (sporgente)
T20 T-20
T25 T-25
T27 T-27
T30 T-30
T40 T-40
T45 T-45
T50 T-50
T55 T-55
T60 T-60
Prezzo unitario €
8,54
8,54
8,54
8,54
9,76
9,76
9,76
12,21
12,21
• Richiedono minore spazio attorno al cuscinetto rispetto alle chiavi a settore • Adattatori in pollici per elettroutensili o chiavi tarate
• Gli SKF TMFS sono idonei per le ghiere delle serie KM, KMK (metrica) e KMF • Sono disponibili versioni speciali su richiesta
Altezza Prezzo
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2” cromate - inserti bruniti
Dimen- Prezzo
Codice
C1464706
C1464707
C1464716
C1464718
C1464719
C1464720
C1464721
C0158659
C1464722
C0158675
C0158684
C1464708
C1464709
C0158727
C1464710
C1464711
C1464712
C1464713
C1464714
C1464715
C1464717
Numero Parte
TMFS 0
TMFS 1
TMFS 2
TMFS 3
TMFS 4
TMFS 5
TMFS 6
TMFS 7
TMFS 8
TMFS 9
TMFS 10
TMFS 11
TMFS 12
TMFS 13
TMFS 14
TMFS 15
TMFS 16
TMFS 17
TMFS 18
TMFS 19
TMFS 20
Per l’uso con
KM, KMK-0
KM, KMK-1
KM, KMK-2
KM, KMK-3
KM, KMK, KMFE-4
KM, KMK, KMFE-5
KM, KMK, KMFE-6
KM, KMK, KMFE-7
KM, KMK, KMFE-8
KM, KMK, KMFE-9
KM, KMK, KMFE-10
KM, KMK, KMFE-11
KM, KMK, KMFE-12
KM, KMK, KMFE-13
KM, KMK, KMFE-14
KM, KMK, KMFE-15
KM, KMK, KMFE-16
KM, KMK, KMFE-17
KM, KMK, KMFE-18
KM, KMK, KMFE-19
KM, KMK, KMFE-20
Diametro esterno
18 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
45 mm
52 mm
58 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
92 mm
98 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
Totale
45 mm
45 mm
61 mm
61 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
unitario €
64.05
64.05
66.05
72.00
72.55
74.80
83.90
88.90
92.05
133.00
139.00
149.00
150.00 1 169.00
273.00
292.00
308.00
324.00
380.00
426.00
487.00
Codice
C2705550
C2705551
C2705552
C2705553
C2705554
C2705555
C2705556
C2393332
C2705557
C2705759
C2705760
C2393333
C2705761
sione Lunghezza totale
T20 58 mm
T25 58 mm
T27 58 mm
T30 58 mm
T40 58 mm
T45 58 mm
T50 58 mm
T55 58 mm
T60 58 mm
T40 120 mm
T45 120 mm
T55 140 mm
T70 120 mm
unitario €
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
17,90
17,90
17,00
17,00
24,00
24,00
Utensili a mano e immagazzinamento
85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40717
8520
7630