Page 101 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 101
Chiavi a cricchetto da 1/2” - set di prese
Assortimento chiavi a bussola 1/2” quadre
Assortimento chiavi a bussola 1/2” quadre
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 31 pezzi Contenuto: 17 Chiavi a bussola, poligonali, No 50: mis. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 Chiavi a bussola INHEX No 54: mis. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 1 Leva a cricco No 512 3 Prolunghe No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm) 1 Impugnatura a T No 506 1 Snodo a cardano No 510.
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 15 pezzi Contenuto: 12 Chiavi a bussola, esagonali, No 52: mis. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Leva a cricco No 512 2 Prolunghe No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm).
Prezzo Codice unitario €
C4181633 198,19
Prezzo unitario €
360,86
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 50 pezzi Contenuto: 23 Chiavi a bussola,
poligonali, No 50: mis. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm 7 Chiavi a bussola, lunghe, No 51: mis. 13; 17; 18; 19;
22; 24; 27 mm 2 Chiavi a bussola per candele, lunghe, con guarnizione in gomma,
No 51: mis. 16 mm - 5/8”; 20,8 mm - 13/16” 6 Bussole a snodo UNIFLEX , esagonali,
No 53: mis. 10; 13; 16; 17; 18; 19 mm 5 Chiavi a bussola INHEX No 54: mis. 4; 5; 1 6; 8; 10 mm 1 Leva a cricco No 512 3 Prolunghe No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130
54/10 Assortimento Chiavi a bussola INHEX No 54
Codice
C3976437
Assortimento chiavi a bussola 1/2” quadre
Misure 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Codice
C3748862
Assortimento chiavi a bussola 1/2” quadre
Prezzo unitario €
119,01
mm), No 509/10 (255 mm) 1 Leva con snodo No 504/15 1 Impugnatura a T No 506 1 Snodo a cardano No 510.
Codice
C3748843
Prezzo unitario €
779,58
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 28 pezzi Contenuto: 22 Chiavi a bussola, esagonali, No 52: mis. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1 Leva a cricco No 512 3 Prolunghe No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm) 1 Leva con attacco scorrevole No 506 1 Snodo a cardano No 510.
Prezzo Codice unitario €
C4181631 317,56
Utensili a mano e immagazzinamento
87
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10485
42767 10491
10486
10483