Page 98 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 98
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
Connettore punte cacciavite da 1/2” per viti incassate TORX® ITX 19
Chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 1/2” cromate - inserti bruniti
Bussole esagonali lunghe con attacco 1/2”
Codice
C2705528
C2705529
C2705530
C2705532
C2705534
C2705536
C2706452
C2705538
C2705540
C2705541
C2705757
C2705758
C2705531
C2705533
C2705535
C2705537
C4401582
C2705539
Dimen- sione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Lunghezza totale
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
Prezzo unitario €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
11,50
11,80
15,20
15,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,50
Lunghezza totale 100 mm, lunghezza punta 64 mm.
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Codice
C4971590
C4971591
C4971592
C4971593
C4971594
C4971595
Dimensione Hex
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
6,47
6,47
6,47
6,47
6,75
6,82
Codice
C2696082
C2696083
C2696084
C2552696
C1451099
C1451100
C1451101
C1451102
C2696095
Dimensione punta Torx (Recess)
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
Prezzo unitario €
8,12
8,12
8,12
8,12
9,29
9,29
9,29
12,13
12,13
54a Bussole INHEX- 1/2 in, 1.27 cm innesto quadro
54TX Bussole- 1/2 in innesto quadro
Bussola per punta esagonale 1/2”
1
Per viti con cava esagonale, DIN 7422, acciaio al cromo, cromate.
Codice
C3980380
C3980381
C3980382
C3947762
C3980383
C3980384
C3947763
C3980385
C3980386
Dimensione
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Prezzo unitario €
8,24
8,24
8,56
8,56
9,98
9,61
10,99
12,36
19,59
Per viti con profilo interno TORX®, acciaio al cromo, cromate.
Chiavi a bussola con attacco quadro 1/2” per viti con testa esagonale
Dimensioni imperiali
Non utilizzabile con macchine
Codice Dimensione
C3746307 T20
C3746308 T25
C3746309 T27
C3746310 T30
C3746311 T40
C3746312 T45
C3746313 T50
C3746314 T55
C3746315 T60
C3746316 T70
Prezzo unitario €
9,80
9,80
9,80
9,80
10,89
10,89
11,26
13,46
14,01
18,77
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C2550397
C2365459
C3424882
C3424884
C3424881
C3424883
C3424885
C3424886
C3424880
Dimensione
1/2 in
1/4 in
3/8 in
5/8 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
9/16 in
19/32 in
Prezzo unitario €
8,01
7,36
7,36
8,38
7,36
7,36
7,57
8,22
8,38
84
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41333
40716
10196
26633
10187
6761