Page 100 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 100
Chiavi a cricchetto da 1/2” - set di prese
Set bussole metriche con attacco quadro 1⁄2” 17 pezzi
Set bussole A/F con attacco quadro 1⁄2” 15 pezzi
Set UniSocket attacco 1⁄2” 59 pezzi
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
12 bussole a 12 punti con attacco 1⁄2”:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 4 accessori con attacco 1⁄2”:
Prolunga con attacco 1⁄2” da 5”/125 mm Prolunga con attacco 1⁄2” da 10”/250 mm Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
11 bussole a 12 punti con attacco 1⁄2”:
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”,7/8”,15/16”, 1” A/F
4 accessori con attacco 1⁄2”:
Prolunga con attacco 1⁄2” da 5”/125 mm Prolunga con attacco 1⁄2” da 10”/250 mm Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 1⁄2”
Adattatore triplice F*1/2” M
Codice
C6868839
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
31 bussole a 12 punti con attacco 1⁄2”:
3⁄8” ,7/16” ,1/2” ,9/16” ,5/8” ,11/16” ,3/4” , 13⁄16” ,7/8” ,15/16” ,1” ,1-1/16” ,1-1/8” ,1-1/4” 10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,
27, 28, 30, 32 mm
Un set di bussole unico e in esclusiva solo per Roebuck. Un set di strumenti versatile per tutti i tecnici e meccanici che si occupano di manutenzione MRO.
Caratteristiche:
17 Bussole antiscivolo 10-32 mm che permettono di lavorare su bulloni smussati fino al 70%. Svita anche bussole di 1 mm più piccole, per esempio una bussola da 19 mm può svitare una vite da 18 mm.
17 Bussole sferiche 10-32 mm, consentono di lavorare su bulloni a 12 punti, a testa scanalata, quadrati, a 6 punti, a stella e anche a 6 punti con smussamento fino al 50%.
Gli accessori includono un cricchetto ergonomico a 72 denti a rilascio rapido, prolunghe, giunto universale, adattatore per punte, 19 punte e una luce LED.
Tutte le bussole sono in acciaio al cromo-vanadio,
con tempratura a caldo apposita e finitura lucida a specchio, conformi agli standard DIN, BS e ANSI.
Le bussole hanno tutte un anello di colore diverso, per individuare facilmente quelle antiscivolo e sferiche.
Elenco completo del contenuto del set:
1 impugnatura a cricchetto a rilascio rapido ergonomica
38 a 90 denti con attacco ⁄ ”
1 prolunga con attacco 3⁄8” da 125 mm
1 prolunga a T con attacco 3⁄8” da 250 mm
17 bussole sferiche con attacco 1⁄2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm
17 bussole antiscivolo con attacco 1⁄2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 giunto universale con attacco 1⁄2”
1 adattatore per punte con attacco 1⁄2”
8 punte Torx da 30 mm: T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55
6 punte esagonali da 30 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
5 punte XZN da 30 mm: 5, 6, 8, 10, 12 mm
attacco 1⁄2”
Adattatore triplice F*1/2” M
Codice
C6868837
Prezzo unitario €
57,32
Prezzo unitario €
57,99
Set bussole metriche e A/F con attacco quadro 1⁄2” 38 pezzi
Set bussole metriche con attacco quadro 1⁄2” 27 pezzi
1
Codice
C6868994
Prezzo unitario €
178,57
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
21 bussole a 12 punti con attacco 1⁄2”:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm 6 accessori con attacco 1⁄2”:
7 accessori con attacco 1⁄2”:
Prolunga con attacco 1⁄2” da 3”/75 mm
Prolunga con attacco 1⁄2” da 5”/125 mm
Prolunga con attacco 1⁄2” da 10”/250 mm Impugnatura flessibile con attacco 1⁄2” da 15”/375 mm Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 1⁄2”
Prolunga con manico girabecchino con attacco 1⁄2” da
16 1⁄2”/412 mm
Giunto universale con attacco 1⁄2” (tipo a perno)
Giunto universale con attacco 1⁄2” (tipo a perno) Prolunga con attacco 1⁄2” da 5”/125 mm
Prolunga con attacco 1⁄2” da 10”/250 mm Impugnatura flessibile con attacco 1⁄2” da 17”/425
mm
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 1⁄2”
Adattatore triplice F*1/2” M
Prezzo Codice unitario €
Codice
Prezzo unitario €
C6868838 92,95 C6868836
127,84
86
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
187612
187611
187610
187613
187600