Page 97 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 97
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
7809PH Chiavi a bussola con inserto per vite Phillips 1/2” SD
Bussole esagonali con attacco 1/2”
54 Bussole INHEX - 1/2 in innesto quadro
Chiave a bussola con inserto per vite Phillips®, attacco quadro 1/2”
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Prezzo Codice Dimensione punta PH unitario €
C1251536 2 7,73
C1251537 3 7,97
C3424866 4 7,97
Per viti con cava esagonale, DIN 7422, acciaio al cromo, cromate.
In cromo-molibdeno. Inserto in speciale acciaio da utensile per una lunga durata. Finitura lucida e cromata.
Serie standardLunghezza totale 60 mm, lunghezza punta 24 mm.
Codice
C3976427
C3976428
C3976429
C3976430
C3976431
C3976432
C3976433
C3976434
C3976435
C3976436
Dimensione
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
7,92
7,92
7,92
7,92
8,56
8,74
10,07
10,71
12,45
18,31
Codice
C4971579
C4971580
C4971581
C4971582
C4971583
C4971584
C4971585
C4971586
C4971587
C4971588
C4971589
Dimensioni sistema metrico
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,75
7,10
8,12
8,12
Connettore punte cacciavite da 1/2” IKS 19 PZD
7809M Chiavi a bussola con inserto per vite esagono incassato 1/2” SD
Connettore punte cacciavite da 1/2” per viti con esagono interno IN 19
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PZ
Codice
C2696091
C2696092
C2696093
Dimensione punta PZ
Prezzo unitario €
Chiave a bussola con inserto per vite a testa esagonale, attacco quadro 1/2”
Millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 1174
1
7,49
12,37
7,49
10,90
7,49
9,93
8,14
11,31
7,49
8,14
10,09
8,38
9,11
8,71
8,95
2 8,55
3 8,55
4 9,11
7809PZ Chiavi a bussola con inserto per vite Pozidriv 1/2” SD
• Conforme a DIN 7422
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• IN 19 17 per le viti del filtro dell’olio e del tappo di scarico
• * non standardizzato
DIN 3120
SB = confezione self-service
Codice
C1251529
C1251530
C1251531
C1251532
C1251533
C3424862
C1251534
C3424863
C1251535
C1251524
C3424861
C1251525
C1251526
C1251527
C1251528
Lunghezza
180 mm
140 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Dimensione
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
Chiave a bussola con inserto per vite Pozidriv, attacco quadro 1/2”
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Codice
C1451009
C1451010
C1451013
C1451014
C1451016
C1451017
C1451002
C1451003
C1451004
C1451005
C1451006
Dimensione
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Prezzo unitario €
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,81
6,20
6,20
7,53
8,36
8,69
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C3424867
C3424868
Dimensione punta PZ
Prezzo unitario €
2 7,57
3 8,01
Utensili a mano e immagazzinamento
83
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8650
6733
8519
6739
26560
8517
10186