Page 987 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 987
Punte in non-tessuto POLINOX®
Mole con gambo POLINOX® in Vlies poliammidico, nel quale sono inseriti i granuli abrasivi. Grazie alla sua struttura aperta e flessibile, il Vlies conferisce agli utensili una particolare elasticità e permette una lavorazione a freddo. La notevole adattabilità del Vlies garantisce che la geometria della superficie non subisca modifiche durante la lavorazione. Una scala di granulometrie molto graduata e le diverse costruzioni degli utensili permettono di realizzare le strutture superficiali e i gradi di rugosità più diversi. Esempi di utilizzo
- Opacizzazione e satinatura di metalli.
- Pulitura di metalli non ferrosi ossidati.
- Opacizzazione priva di strisce su acciaio INOX.
- Irruvidimento di materiali sintetici come preparazione all’incollaggio. - Preparazione delle superfici ai cordoni di saldatura.
Ruote con gambo POLICLEAN®
Gli utensili con gambo POLICLEAN® sono utilizzati per lavorare perifericamente. Dimensioni = diametro x larghezza
Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
POLINOX® PNG
È costituito da più strisce di Vlies fortemente ondulate, disposte intorno ad un nucleo metallico. La disposizione ad onda delle strisce in Vlies è adatta alla opacizzazione delle superfici senza formazione di striature.
Dimensioni = diametro x larghezza
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Prezzo unitario €
10,41
13,97
11,08
15,12
14,64
Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
Codice
C2688616
C2688618
C2688619
C2688620
C2688621
Dimensione
50 x 13 mm
50 x 26 mm
75 x 13 mm
75 x 26 mm
100 x 13 mm
Max Velocità (RPM)
15000
15000
10000
10000
7500
Codice
C2689738
C2689739
C2689740
C2689683
C2689684
C2689685
Dimensione
dimensioni
Max Velocità (RPM) dello stelo Grana
Prezzo unitario €
27,08
27,08
27,08
35,13
35,13
35,13
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
POLINOX® PNR
POLINOX® PNZ
Il materiale Vlies è a forma di rondelle disposte assialmente una sull’altra. Poiché le singole rondelle non sono legate le une alle altre, l’utensile si adatta bene ai profili ad es. nella lavorazione di profilati e di tubi.
Dimensioni = diametro x larghezza
Il materiale Vlies è a forma di lamelle disposte radialmente; tra le lamelle in Vlies sono disposti degli strati di tessuto abrasivo La disposizione lamellare permette una maggiore asportazione e la finitura della superficie risulta più grossolana. Dimensioni = diametro x larghezza
Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
7
Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
dimensioni Max Velocità (RPM) dello stelo
Prezzo unitario €
11,54
11,54
13,41
13,41
11,34
11,34
16,49
16,49
13,03
13,03
16,69
16,69
30,03
30,03
dimensioni Prezzo
Codice
C2689551
C2689614
C4173599
C3875710
C4173600
C4174801
C2689558
C2689615
C4174802
C4174803
C2689562
C2689616
C2689612
C2689613
Dimensione
Grana
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
Codice
C2689559
C2689560
C2689561
C2689569
C2689570
C2689571
Dimensione
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Max Velocità (RPM)
10000
10000
10000
7500
7500
7500
dello stelo Grana
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
unitario €
12,57
12,57
12,57
16,77
16,77
16,77
40 x 20 mm 15000
40 x 20 mm 15000
50 x 30 mm 12000
50 x 30 mm 12000
60 x 25 mm 10000
60 x 25 mm 10000
60 x 50 mm 10000
60 x 50 mm 10000
80 x 25 mm 7500
80 x 25 mm 7500
80 x 50 mm 7500
80 x 50 mm 7500
100 x 50 mm 6000
100 x 50 mm 6000
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Abrasivi
973
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7826
7938
7827 7828 PO-35901