Page 988 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 988
Ruote combinate | Punte in non-tessuto | Punte in non-tessuto POLINOX®
Ruote Combi
RUOTE LAMELLARI CON PERNO BEARTEX
Montate su un perno da 6mm di diametro, progettate per essere utilizzate su smerigliatrici diritte, per la rimozione di ossidi, vernici, corrosione e segni di smerigliatura.
Ideale per la finitura di componenti di grandi dimensioni
Possono essere usate per la lavorazione di metalli, legno, composito e plastiche. Meno aggrssive rispetto alle convenzionali ruote lamellari
CARATTERISTICHE:
- Azione ammortizzata
- Costruite utilizzando strati di Beartex con una formula antimacchia - Disponibili in diverse misure e grane
- Lamelle ventilate
VANTAGGI:
- Ideali per la lavorazione di contorni e superfici sagomate
- Finitura costante senza richio di sottodimensionamento
- Adatte per molte applicazioni,compresa la rimozione di ossidi,ruggine e per la pulitura di superfici
- Assenza di vibrazioni per una finitura costante, senza macchie e discolorazione del componente
7
La combinazione dei materiali Scotch-Brite Clean & Finish e abrasivo rivestito conferisce una maggiore profondità di graffio, rimuove i difetti e riduce la rugosità nello stesso tempo. Il gambo integrato significa che la spazzola è pronta all’uso e consente di risparmiare in termini di tempi e costi. Confezione da 10.
Dimensioni: 75 mm x 45 mm x 6 mm Massima velocità (giri/min): 7500 Colore: Granata
Codice
C4192951
C4192950
C4192949
C4192948
Codice
C6054382
C6054383
C6054384
C6054385
C6054386
C4215799
C2582229
C4215812
C6054387
C6054388
C6054389
C6054390
C6054391
C6054392
C6054393
C6054394
C6054395
C6054396
C6054397
C6054398
C6054399
C6054400
C6054401
C6054402
C6054403
C6054404
C6054405
C6054406
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
30 x 20
30 x 20
40 x 20
40 x 20
40 x 20
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
Grana
P60
P80
P120
P180
Grado
Prezzo unitario €
dimensioni Prezzo
dello stelo
unitario €
7,57
7,57
8,73
8,73
8,73
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
17,58
17,58
17,58
17,58
17,58
17,58
17,58
17,58
22,85
22,85
22,85
22,85
22,85
22,85
Medio A 6mm
Fino A 6mm
Medio A 6mm
Fino A 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Coarse/Extra Cut 6 mm
Medio A 6mm
Medio S 6mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Coarse/Extra Cut 6 mm
Medio S 6mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
POLINOX® PNST
Le stelle abrasive PNST POLINOX® sono adatte alla pulitura, sbavo e finitura di superfici interne e profili. Ideali per la lavorazione di parti strette come fori ed incavi e di punti difficili da raggiungere.
I perni di bloccaggio vanno ordinati a parte.
Codice
C4173592
C4173593
C4173594
C2689679
C2689680
C4173595
C2689681
C2689682
C4173596
C4173597
C4173598
Dimensioni del disco abrasivo
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Max Velocità (RPM) Grana
25100 Medio (180)
25100 Molto fine (280)
19100 Grossolano (100)
19100 Medio (180)
19100 Molto fine (280)
12600 Grossolano (100)
12600 Medio (180)
12600 Molto fine (280)
9500 Grossolano (100)
9500 Medio (180)
9500 Molto fine (280)
Prezzo unitario €
4,35
3,94
4,98
2,59
4,82
9,96
9,70
9,70
11,47
10,40
9,45
974
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7911
43807 9975