Page 986 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 986
Pulizia e spelatura
Dischi Clean and Strip CG-ZS
Un disco flessibile per applicazioni generiche di pulizia. Offre lunga durata e migliore velocità di taglio rispetto alla gamma originale Clean & Strip nera. I dischi CG-ZS
sono montati su mandrino per un facile montaggio su una smerigliatrice. Blu.
Colore:
Prezzo unitario €
11,57
8,78
14,57
Codice
C4193471
C4193472
C4193473
Quantità di contenuti
10
10
6
Dimensioni del disco abrasivo Grana
75mm x 25mm x 6mm XCRS
100mm x 25mm x 6mm XCRS
150mm x 25mm x 8mm XCRS
Max Velocità (RPM)
10000
8000
6000
Dischi per la preparazione delle superfici
Il sistema con perno centrale contribuisce alla riduzione dei livelli di vibrazione di braccio e mano grazie al meccanismo sicuro di fissaggio bilanciato. Possibilità di smussare e rifinire nello stesso tempo, riducendo i tempi di lavorazione.
7
Codice
C4193543
C4193542
C4193541
C4193539
C4193540
C4193547
C4193546
C4193464
C4111310
C4109801
C4193545
C4193544
C4193465
C4193466
C4193467
Quantità di contenuti
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Dimensioni del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
Grana Colore
Super Porpora scuro
Pesante Marrone scuro
ACRS Marrone chiaro
AMED Color vinaccia
AVFN Blu
Super Porpora scuro
Pesante Marrone scuro
ACRS Marrone chiaro
AMED Color vinaccia
AVFN Blu
Super Porpora scuro
Pesante Marrone scuro
ACRS Marrone chiaro
AMED Blu
AVFN Color vinaccia
Max Velocità (RPM)
18000
18000
18000
18000
18000
13000
13000
13000
13000
13000
6000
6000
6000
6000
6000
Prezzo unitario €
4,14
4,14
3,75
2,85
2,57
5,41
5,41
4,42
3,35
3,03
15,30
15,30
7,43
6,02
5,49
972
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9911
9921