Page 985 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 985
Mole sbavatrici | Dischi di finitura veloce
Ruote per sbavatura e finitura FS-WL
Risultati uniformi durante tutto il ciclo di vita del prodotto Non modifica la geometria del pezzo da lavorare. Produce finiture uniformi sulle superfici, senza strisciate, specialmente sull’acciaio inossidabile.
Codice
C4011053
C6071300
C1689263
C6071302
C3436084
C6459848
Quantità di contenuti
1
1
1
1
1
1
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
Grana
2SMED
6 S/Fine
8 A/Medium
2 S/Coarse
6 S/Fine
8AMED
Colore
Grigio
Grigio chiaro
Rosso
Nero
Grigio chiaro
Rosso
Max Velocità (RPM)
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Prezzo unitario €
22,84
19,50
62,66
52,52
89,06
108,18
Rapid Miscela Dischi DPC
Beartex Rapid Finish DPC Dischi
La sua struttura compatta consente una rimozione di materiale e fornisce una finitura anti macchia. Ideale per sbavatura, rimozione, armonizzazione, pulitura e lucidatura. La struttura durevole lo rende adatto ad una preparazione delle superfici veloce ed economica. Può essere usato dopo l’utilizzo di dischi in fibra e dischi lamellari, per sbavare, armonizzare e creare una ottima finitura in uno o due passaggi.
CARATTERISTICHE:
- Per levigatrici orbitali diam 115mm
- Numerose soluzioni per la finitura di materiali ferrosi e non ferrosi - Nessun bisogno di cambiare le “macchine operatrici “
- Platorello di piccole dimensioni
VANTAGGI:
- Elimina dei passaggi sostituendo altri prodotti abrasivi diam 115mm
- Dura di più e lavora un maggior numero di pezzi. Buona resistenza all’intasamento della superficie
- Può essere usato al posto di/in sequenza con dischi in fibra odischi lamellari per ottenere una più elevata qualità del pezzo
Disegno della struttura compattata unico offre materiale
rimozione mentre imprimere una finitura finale libero striscio.
Ideale per la sbavatura, rottura bordo, blending, pulizia
e lucidatura. Costruzione durevole per un veloce, economico preparazione della superficie. Può essere utilizzato in sequenza con, dischi in fibra e lamellari, a de-bava, si fondono e conferiscono grande finiture in una o due operazioni.
Caratteristiche:
- Adatto 115 millimetri smerigliatrici angolari
- Ampia gamma di soluzioni per la finitura di materiali ferrosi e non ferrosi - Non c’è bisogno di cambiare Utensili elettrici
- Piastra di supporto Undersized
7
- Diametro utilizzabile più lungo
VANTAGGI:
- Elimina passi sostituendo altri prodotti abrasivi rivestiti 115 millimetri
- Vita più lunga e più parti per disco. carico resiste
- Può essere utilizzato al posto di, o in sequenza con, dischi in fibra e lamellari per una migliore qualità di parte
- Diametro più utilizzabili
Codice
C7047773
C7047779
C7047774
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
Codice
C6054294
C6054295
C6054296
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22
115 x 22
115 x 22
Max Velocità (RPM)
12000
12000
12000
Prezzo unitario €
16,15
16,15
12000 16,15
12000 16,15
12000 19,34
7,11
Abrasivi
971
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9524 9946
43701