Page 989 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 989
Punte in non-tessuto POLINOX® | Strumenti da marmorizzazione | Spazzole ad alette
Foto POLINOX®
Rondella per marmorizzare
Foro per POLINOX® PNST
Codice dimensioni dello stelo
C2694647 6 x 125 mm
tensile speciale per la marmorizzazione di superfici. Vlies in corindone, qualità impermeabile ad acqua e olio.
Mandrino Dimensione filettatura
8-32 UNC
Prezzo unitario €
8,86
Codice
C2714119
C2714120
C2714121
C2714122
C2714123
C2714124
C2714125
C2714126
C2714127
Spazzole lamellari
Dimensioni del disco abrasivo Grana
40 mm 100
40 mm 180
40 mm 280
50 mm 100
50 mm 180
50 mm 280
60 mm 100
60 mm 180
60 mm 280
Prezzo unitario €
0,65
0,54
0,54
0,86
0,70
0,70
1,01
0,83
0,83
Polinox® Utensili per la marmorizzazione
Su quest’utensile si montano le rondelle in Vlies per marmorizzare. Il velcro di fissaggio si trova su uno strato intermedio fortemente elastico.
Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
Superfici uniformi dei pezzi da lavorare senza strisciate. Graffiatura fine e opaca. Produce una finitura più fine di una ruota Combi. Confezione da 10.
Dimensioni: 75 mm x 45 mm x 6 mm Massima velocità (giri/min): 8500
Codice Grana
C4192972 SFIN
C4192970 AMED
C4192971 AVFN
C4192973 AVFN
7
Codice
C2714116
C2714117
C2714118
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Max Velocità (RPM)
4700
3800
3200
Dimensioni del disco abrasivo
40 mm
50 mm
60 mm
Prezzo unitario €
20,55
22,71
24,88
Colore
Prezzo unitario €
Grigio 8,40
Marrone
Marrone 8,40
Color vinaccia
Abrasivi
975
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7751 7910
9961
7765