Page 984 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 984
Dischi di finitura veloce | Mole sbavatrici Dischi Rapid Finish Vortex DPC
La sua struttura compatta consente una rimozione di materiale e fornisce una finitura anti macchia. Ideale per sbavatura, rimozione, armonizzazione, pulitura e lucidatura. La struttura durevole lo rende adatto ad una preparazione delle superfici veloce ed economica. Può essere usato dopo l’utilizzo di dischi in fibra e dischi lamellari, per sbavare, armonizzare e creare una ottima finitura in uno o due passaggi.
CARATTERISTICHE:
- Abrasivo concepito per alte prestazioni
- Tessuto di nylon molto spesso
- Nessun bisogno di cambiare la macchina di lavoro - Platorello di piccole dimensioni
VANTAGGI:
- Aggressivo, capacità di elevata asportazione di materiale nell’unità di tempo, tempi di inattività ridotti e maggiore qualità del pezzo
- Più durevole e consente un numero più alto di pezzi per disco. Resiste al carico
- Può essere usato al posto di/in sequenza con dischi in fibra
o flap disc per ottenere una migliore finitura del pezzo
- Diametro utilizzabile più lungo
Ruote per sbavatura e finitura X3-WL
Ruota più robusta che offre una durata considerevolmente più lunga e performance migliorate rispetto alla ruota per sbavatura standard EXL. Un prodotto eccellente per applicazioni dove il valore del prodotto può essere misurato accuratamente.
Colore: Grigio scuro.
Dimensioni della grana: 9 S Fine Massima velocità (giri/min): 6000
Codice
Dimensioni della ruota abrasiva (s) Prezzo Quantità di contenuti mm unitario €
C6071298 1
C3463002 1
150 x 12 x 25,4mm 11,78
150 x 25 x 25,4mm 35,90
Codice
C7047772
C7047775
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
21,47
25,50
12000
12000
Ruote per sbavatura e finitura DB-WL
Disponibili in tre gradi differenti per affrontare una varietà di applicazioni di sbavatura. Espone senza interruzione l’abrasivo al pezzo da lavorare per produrre una finitura uniforme durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Non incide, scava o distorce il pezzo da lavorare. Confezione da 3.
7
Codice
C7045540
C2540501
C7045538
C4941541
C7045544
C6071301
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
Grana
7.5 S/Fine
8SMED
9 S/Fine
5 A/Medium
8 S/Medium
9 S/Fine
Colore
Grigio chiaro
Grigio scuro
Grigio scuro
Grigio chiaro
Grigio scuro
Grigio scuro
Max Velocità (RPM)
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Prezzo unitario €
19,05
29,43
29,56
31,98
55,10
37,33
970
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9945
9526
9948