Page 983 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 983

Rapid Blend | Dischi di finitura veloce
DISCHI VORTEX RAPID BLEND- COMPATTI
Questo prodotto è concepito con una struttura reticolare molto aperta di fibre
di nylon con tecnologia del grano abrsivo brevettata ed un sistema di resina avanzato. Altamente versatile può lavorare su diverse applicazioni di sbavatura, armonizzazione e finitura.
CARATTERISTICHE:
- Tecnologia dell’abrasivo avanzata
- Lunga durata di vita da (5 - 8x volte più durevole rispotto alla concorrenza ) - Armonizzazione in 3D
- Trama struttura aperta
VANTAGGI:
- Taglio controllato e finitura costante
- Minore cambio di dischi e tempi improduttivi
- Lavora su tutte le superfici
- Evita l’intasamento - ottimo per metalli teneri, alluminio, bronzo, etc
Codice
C6054335
C6054336
C6054337
C6054338
C6054339
C6054340
Quantità di con- tenuti
60
40
40
40
40
40
Dimensioni del disco abrasivo Grado
Prezzo unitario €
5,84
5,76
5,76
7,16
7,67
7,67
50 x 6
75 x 3
75 x 3
75 x 6
75 x 6
75 x 6
3AM
5AM
7AM
3AM
5AM
7AM
PICCOLE RUOTE UNITISED / BOBS
Sbavatura : superficie, spigolo, Diametro interno_Diametro esterno & sbavatura di filetti
- Sbavatura di segni di saldatura
- Particolari filettati
- Stampi, palette per turbina, parti meccaniche
- Sbavatura di estrusione di alluminio
- Sbavatura di tubazione nell’industria petrolchimica e gasdotti
Codice
C6054407
C6054408
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm Grado
25 x 25 x 5 NEX-2SF
25 x 25 x 5 NEX-6AM
Prezzo unitario €
3,93
3,93
7
Threaded Mandrel
Mandrino filettato - da utilizzarsi con ruote unitised bobs
dimensioni dello Codice Diametro esterno Lunghezza totale stelo
C6054409 25 mm 25 mm 6 mm
Prezzo unitario €
14,57
Abrasivi
969
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43812 43811 43794


































































































   981   982   983   984   985