Page 982 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 982
Utensili unificati POLINOX®
Dischi compatti POLINOX®
I dischi abrasivi compatti POLINOX® vengono impiegati per la lavorazione frontale nelle smerigliatrici angolari. Il materiale Vlies compresso è fissato al supporto in fibra di vetro. I dischi PNER sono particolarmente adatti alla lavorazione di grandi superfici su componenti in acciaio INOX.
Dimensioni = diametro x larghezza x diametro foro
Codice
C4173575
C4173576
C4173577
C4173578
C4173579
C4173580
Dimensione
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Grado di densità Grana
MH Fino
MH Fino
MW Fino
MW Fino
W Fino
W Fino
Max Velocità (RPM)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Prezzo unitario €
25,72
32,19
23,57
29,59
21,52
26,85
Ruote compatte POLINOX®
Le ruote abrasive compatte POLINOX® sono concepite per le smerigliatrici angolari con regolazione del numero di giri. Sono particolarmente adatte alla lavorazione di cordoni di saldatura interni e scanalature o incavi molto difficili da raggiungere su componenti in acciaio INOX.
Dimensioni = diametro x larghezza x diametro foro
7
Codice
C4173581
C4173582
C4173583
C4173584
C4173585
Dimensione
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
Grado di densità
H
H
MH
MW
MW
Grana Max Velocità (RPM)
Fino 6100
Grossolano 6100
Fino 6100
Fino 6100
Fino 6100
Prezzo unitario €
27,28
27,28
24,64
23,63
23,63
968
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7981 7966