Page 96 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 96
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
Connettore da 1/2” per viti TORX® sporgenti TX 19
Connettore punte cacciavite da 1/2” per viti con taglio IS 19
51a Chiavi a bussola - bi-esagonali extra profonde con innesto quadro da 1/2”
Extra profondi, misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• Lama conforme a DIN ISO 2380-1, forma B
Codice
C3980361
C3980362
C3980363
C3980364
C3980365
C3980366
C3980367
C3980368
C3980369
C3980370
C3980371
C3980372
C3980373
C3980374
C3980375
C3980376
C3980377
C3980378
C3980379
Dimensione
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
Lunghezza (mm)
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Prezzo unitario €
18,03
18,03
16,66
16,66
18,03
19,41
19,04
20,23
20,60
22,52
23,34
26,27
27,74
25,27
27,19
26,82
28,47
28,74
29,84
Codice
C2704004
C2704125
C1451271
C2704005
C2704126
C2704127
C2704128
C2704131
Dimensione punta Torx (sporgente)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Prezzo unitario €
7,16
7,16
7,16
7,80
7,80
8,22
8,22
11,39
Codice
C2696105
C2696408
C2696409
C2696410
C2696106
C1451095
C2696411
Larghezza punta
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
Lunghezza di lavoro
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Prezzo unitario €
11,60
8,98
8,98
9,34
10,73
11,28
11,52
7809F Chiavi a bussola con inserto per vite intaglio semplice 1/2” SD
50TX Chiavi a bussola 1/2”
1
53 Bussole UNIFLEX - 1/2 in innesto quadro
Prezzo unitario €
30,58
32,50
32,22
34,05
32,22
32,04
Chiave a bussola 1/2” con inserto per vite intaglio semplice
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata ISO 1174 DIN 3120
Codice Dimensione
C3424860 8 mm
C1251522 10 mm
Per viti con profilo esterno TORX®, acciaio HPQ© ad alte prestazioni, cromate.
Prezzo unitario €
8,87
9,03
Acciaio in lega al cromo, cromate.
Codice
C3746379
C3746380
C3746381
C3746382
C3746383
C3746384
C3746385
C3746386
Dimensione punta Torx (sporgente)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Prezzo unitario €
8,10
8,33
8,15
8,83
8,83
9,25
9,25
12,54
Connettore punte cacciavite da 1/2” IKS 19
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PH
Codice
C3976421
C3976422
C3976423
C3976424
C3976425
C3976426
Dimensione
10 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Codice
C2696412
C2696413
C2696414
Dimensione punta PH
2
3
4
Prezzo unitario €
8,55
8,55
8,55
82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10185
10195
42764
6773
6729
8516
6755