Page 978 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 978

Rapid Blend | Cuscinetto di supporto
DISCHI VORTEX RAPID BLEND- COMPATTI
Questo prodotto è concepito con una struttura reticolare molto aperta di fibre
di nylon con tecnologia del grano abrsivo brevettata ed un sistema di resina avanzato. Altamente versatile può lavorare su diverse applicazioni di sbavatura, armonizzazione e finitura.
CARATTERISTICHE:
- Tecnologia dell’abrasivo avanzata
- Lunga durata di vita da (5 - 8x volte più durevole rispotto alla concorrenza ) - Armonizzazione in 3D
- Trama struttura aperta
Disco per il condizionamento di superfici COMBIDISC®
Adatte a qualsiasi lavorazione delle superfici metalliche, es. asportazione, rimozione di ossidazioni, anche leggere sbavature.
VANTAGGI:
- Taglio controllato e finitura costante
- Minore cambio di dischi e tempi improduttivi
- Lavora su tutte le superfici
- Evita l’intasamento - ottimo per metalli teneri, alluminio, bronzo, etc
Codice
C2688313
C2688314
C2688328
C2688315
C2688316
C2688317
C2688318
C2688319
C2688320
Dimensioni del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Grana
Grossolano
Medio
Molto fine
Grossolano
Medio
Molto fine
Grossolano
Medio
Molto fine
Prezzo unitario €
2,60
2,60
2,60
2,03
2,03
2,03
3,16
3,16
3,16
Codice
C6054331
C6054332
C6054333
C6054334
Quantità di contenuti
100
80
25
25
Dimensioni del disco abrasivo
Prezzo unitario €
25 3,65
38 3,92
50 4,33
75 5,29
DISCHI RAPID BLEND NEX
Rondella in Vlies COMBIDISC®
I dischi Unitized sono ampiamente utilizzati nella preparazione delle superfici di metallo. Eccellente per la sbavatura leggera di segni di saldatura & filettatura, leghe, lucidatura & finitura.
7
CARATTERISTICHE:
- Facilmente conformabile
- Tiene ottimamente la forma
- Nuova formula morbida 2SF e 3SF
VANTAGGI:
- Utilizzabile in una ampia gamma di contorni
- Non sottodimensiona il pezzo lavorato
- Ottima combinazione di taglio,durata e finitura, con proprietà antimacchia
Adatti all’asportazione leggera su superfici e profili ed alla pulitura di metalli e lacche. Hanno una struttura molto aperta.
Codice
C6054367
C6054368
C6054369
C6054370
C6054371
C6054372
C6054373
C6054375
C6054374
C6054376
Dimensioni del disco abrasivo
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
Prezzo unitario €
5,84
6,15
5,84
5,84
5,84
7,16
7,48
7,16
7,16
7,16
Codice
C2688322
C2688321
C2688323
C2688325
C2688324
C2688326
Dimensioni del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Grana
Fino
Medio
Molto fine
Fino
Medio
Molto fine
Prezzo unitario €
2,30
2,39
2,30
3,47
3,90
3,47
964
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
43800
43792
7841
7839


































































































   976   977   978   979   980