Page 980 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 980
Dischi di finitura veloce
RUOTE RAPID FINISH - SERIES 1000 ruote convolute
Le ruote convolute son realizzate avvolgendo il tessuto non tessuto intorno ad una anima centrale e compattando gli strati insieme per creare una ruota abrasiva. Queste ruote sono disponibili in diverse grane, diametri e densità.
CARATTERISTICHE:
- Elevata resistenza al calore
- Impermeabile e non metallico
- Costruzione densa della trama (9 densità) - Costruzione densa della trama (6 densità)
VANTAGGI:
- Utilizzabile a secco, umido o con oli
- Nessuna contaminazione del pezzo lavorato - Lunga durata e qualità costante
- Ideale per la sbavatura, lucidatura e finitura - Resistono alle alte temperature
7
Codice
C6054450
C6054452
C6054453
C6054451
C6054455
C6054454
C6054457
C6054456
C6054458
C6054459
C6054460
C6054462
C6054461
C6054464
C6054463
C6054465
C6054467
C6054466
C6054470
C6054468
C6054471
C6054469
C6054473
C6054474
C6054472
C6054476
C6054475
C6054477
C6054480
C6054478
C6054479
C6054481
C6054483
C6054482
C6054484
C6054486
C6054487
C6054485
C6054488
C6054489
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
150 x 10 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 50 x 25
150 x 50 x 25
200 x 20 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 25 x 127
Tipo di disco abrasivo
D17
D17
D17
D17
D18
D18
D16
D16
D16
D17
D18
D19
D19
D17
D17
D19
D16
D16
D17
D17
D17
D17
D18
D18
D18
D19
D19
D16
D17
D17
D17
D18
D19
DBS
D17
D18
D18
D18
D19
D18
Tipo Grado
SiC Fino
AlOx Medio
SiC Medio
SiC Fino
AlOx Medio
SiC Fino
AlOx Medio
AlOx Fino
SiC Medio
SiC Fino
SiC Fino
SiC Medio
SiC Fino
AlOx Medio
AlOx Fino
SiC Smooth
SiC Medio
SiC Fino
AlOx Medio
AlOx Fino
SiC Medio
SiC Fino
AlOx Medio
SiC Medio
SiC Fino
SiC Medio
SiC Fino
SiC Medio
AlOx Medio
AlOx Fino
SiC Fino
SiC Fino
SiC Fino
SiC Fino
SiC Fino
AlOx Medio
SiC Medio
SiC Fino
SiC Fino
AlOx Medio
Prezzo unitario €
20,19
20,19
20,19
20,19
22,06
22,06
26,70
26,70
26,70
30,66
36,07
40,16
40,16
55,05
55,05
49,43
42,98
42,98
41,70
41,70
41,70
41,70
49,43
49,43
49,43
56,27
56,27
74,81
84,14
84,14
84,14
90,03
100,73
95,84
38,93
43,48
43,48
43,48
48,99
63,81
966
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
43820