Page 979 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 979

Rapid Blend
RUOTE RAPID BLEND UNITISED NEX
Le ruote Unitised sono fatte con strati compressi di abrasivi in tessuto non tessuto. Le applicazioni comprendono la sbavatura, la pulitura di composito, e la rimozione di bave taglienti.
Le ruote Unitised producono una finitura eccellente su quasi tutte le superfici, sebbene siano ideali per i metalli più duri quali titanio e acciaio inossidabile.
CARATTERISTICHE:
- Altamente comformabile,mantiene inalterata la forma - Costruzione compatta
- Formula antimacchia
- Nuova formulazione della densità in 2SF and 3SF
- Disponibili in piccole dimensioni
VANTAGGI:
- Utilizzabili su una grande varietà di forme/contorni
- Minore ravvivatura della mola
- Nessuna contaminazione del pezzo lavorato
- Lunga durata,mantiene parte della tolleranza durante l’asportazione
Ruote Unitized / Scheda Tecnica
Codice
C6054410
C6054411
C1456507
C1456509
C1456508
C1456510
C1456512
C1456511
C6054412
C6054413
C6054414
C6054416
C6054415
C6054417
C1456513
C1456515
C6054418
C6054419
C1456516
C6054420
C1456518
C1456517
C6054421
C6054422
C6054423
C6054424
C1456679
C1456681
C6054425
C1456680
C6054426
C6054427
C6054428
C6054429
C6054430
C6054431
C6054432
C6054433
C6054434
C6054435
C6054436
C6054437
C6054438
C6054439
C6054440
C6054441
C6054442
C6054443
C6054444
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
50 x 3 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 13 x 6
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
200 x 25 x 25
200 x 25 x 25
Max Velocità Prezzo Grado (RPM) unitario €
NEX-8AM 22100 3,29
VOR-7AM 22100 4,20
NEX-2AM 18000 3,50
NEX-2SF 18000 3,50
NEX-4AF 22100 3,50
NEX-6AF 22100 4,03
NEX-8AC 22100 4,03
NEX-8AM 22100 4,03
VOR-5AM 18000 5,36
VOR-7AM 18000 5,36
NEX-8AM 18100 4,99
VOR-5AM 18000 7,23
VOR-3AM 18000 6,58
VOR-7AM 18000 7,23
NEX-2AM 12100 5,84
NEX-2SF 12100 5,84
NEX-3SF 12100 5,84
NEX-4AF 18100 5,84
NEX-6AF 18100 6,58
NEX-6AM 18100 6,58
NEX-8AC 18100 6,58
NEX-8AM 18100 6,58
VOR-7AM 18000 10,98
VOR-5AM 9000 15,86
NEX-2SF 6000 12,58
NEX-3SF 6000 14,70
NEX-2AM 4500 17,56
NEX-2SF 5000 17,56
NEX-3SF 5000 20,79
NEX-6AM 7500 21,69
VOR-5AM 7500 23,85
VOR-7AM 7500 23,85
NEX-6AM 7500 21,69
NEX-2SF 7500 17,56
NEX-3SF 7500 20,79
NEX-2AM 4500 32,89
NEX-2SF 5000 32,89
NEX-3SF 5000 32,89
NEX-4AF 7500 32,89
NEX-8AM 7500 45,97
NEX-2AM 4500 41,21
NEX-2SF 5000 41,21
NEX-4AF 7500 56,15
NEX-2AM 4500 40,37
NEX-2SF 5000 40,37
NEX-4AF 7500 54,14
NEX-6AM 7500 70,02
NEX-2AM 3500 60,42
NEX-2SF 4000 60,42 7
Gamma Prodotti -
Densità - - Tipi abrasivi - -
Taglia di arenaria -
- -
- NEX – progettazione VOR = Vortex
2 = Tenero 9=Duro
A = Ossido di alluminio S = Carburo di silicio
- F = Fine M = Media
C = Grossa
XC = Extra grossa
Abrasivi
965
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43815


































































































   977   978   979   980   981