Page 977 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 977

Rapid Prep
DISCHI RAPID PREP AO SCM
I nuovi dischi surface conditioning di Norton — ingegnerizzati per risparmiare tempo e denaro in tutte le operazioni di preparazione, offrono prestazioni eccellenti con un ottimo rapporto qualità /prezzo. I dischi Norton Rapid Prep sono ideali per un ciclo di lavorazioni gravose, riducendo il tempo /ciclo fino al 35%.
CARATTERISTICHE:
- Struttura aperta
- Alto contenuto di abrasivo - Supporto flessibile
- Utilizzo generico
VANTAGGI:
- Resiste all’intasamento sui metalli teneri - Taglio iniziale veloce
- Si adatta al contorno della superficie
- Estremamente versatile
Codice
C6054351
C6054352
C6054353
C6054354
C6054355
C6054356
C6054357
C6054358
C6054359
C6054360
C6054361
C6054362
C6054363
C6054364
C6054365
C6054366
Quantità di con- tenuti
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Dimensioni del disco abrasivo
25
25
25
38
38
38
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
Grossolano
Medio
Super
Grossolano
Medio
Super
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Molto fine
Super
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Molto fine
Super
Prezzo unitario €
0,49
0,49
0,49
0,66
0,66
0,66
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
DISCHI VORTEX RAPID PREP SCM
I nuovi dischi surface conditioning di Norton — ingegnerizzati per risparmiare tempo e denaro in tutte le operazioni di preparazione, offrono prestazioni eccellenti con un ottimo rapporto qualità /prezzo. I dischi Norton Vortex Rapid Prep sono ideali per un ciclo di lavorazioni gravose, riducendo il tempo /ciclo fino al 50%.
CARATTERISTICHE:
- Grana Vortex di nostra produzione, incremento del rateo di taglio, per un più veloce processo di lavorazione.
- Sistema di resine antimacchia brevettato.
- Combina la velocità di taglio della grana coarse con una grana fine
- Reduzione dei processi di lavorazione del 50%
- Resiste all’usura dei bordi
VANTAGGI:
- Sistema antimacchia, i dischi non si intasano su metalli teneri e alluminio - Lo spesso staro di abrasivio aumenta la durata del prodotto
- Costo minore per unità di prodotto
- Elimina da 2 a 5 sequenze grana in un passaggio
- Dura fino x 4 volte di più riespetto un prodotto concorrente
Codice
C6054341
C6054342
C6054343
C6054344
C6054345
C6054346
C6054347
C6054348
C6054349
C6054350
Quantità di con- tenuti
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Dimensioni del disco abrasivo
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Fino
Molto fine
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Fino
Molto fine
Prezzo 7 unitario €
1,22
1,22
1,11
1,11
1,11
2,25
2,25
2,07
2,07
2,07
Abrasivi
963
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43796
43799


































































































   975   976   977   978   979