Page 976 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 976
Rapid Prep | (CATSUB-253753)
DISCHI VORTEX RAPID PREP
NORGRIP
I nuovi dischi surface conditioning di Norton — ingegnerizzati per risparmiare tempo e denaro in tutte le operazioni di preparazione, offrono prestazioni eccellenti con un ottimo rapporto qualità /prezzo. I dischi Norton Vortex Rapid Prep sono ideali per un ciclo di lavorazioni gravose, riducendo il tempo /ciclo fino al 50%.
CARATTERISTICHE:
- Grana Vortex di nostra produzione, incremento del rateo di taglio, per un più veloce processo di lavorazione.
- Sistema di resine antimacchia brevettato.
VANTAGGI:
- Disponibile un nuovo prodotto per il trattamento delle superfici più consistente.
- Associa all’azione di taglio di una grana coarse alla finitura di una grana fine.
- Riduce le convenzionali 5 fasi di lavarazioni abrasive, nelle operazioni di armonizzazione.
- Più resistente al consumo sui bordi ; 2x volte piu resistente rispetto ai concorenti. - La struttura friablile dell’abrasivo, mantiene la rugosità media specifica durante il suo ciclo di vita, eliminando eventuali rilavorazioni.
Codice
C6054297
C6054298
C6054299
C6054300
C6054301
C6054302
C6054303
C6054304
C6054305
C6054306
C6054307
Dimensioni del disco abrasivo
115
115
115
115
125
125
125
125
178
178
178
Grado
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Molto fine
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Molto fine
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Prezzo unitario €
3,45
3,45
3,23
3,23
3,98
3,98
3,73
3,73
7,32
7,32
6,87
Disco di condizionamento della superficie Scotch-BriteTM CutbitronTM GB-DH
Disco non tessuto duraturo per applicazioni di opacizzazione e di molatura leggera. Il supporto del disco si installa su ganci e tamponi ad anello.
Codice
C6820467
C6820468
C6820470
C6820471
C6820469
Grado
HD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
Prezzo unitario €
3,62
5,68
4,21
8,52
8,52
7
962
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
195753
43776