Page 975 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 975
Pulizia e spelatura | Rapid Prep
Dischi Clean and Strip CG-DC
Un disco flessibile per applicazioni generiche di pulizia. Offre lunga durata e migliore velocità di taglio rispetto alla gamma originale Clean & Strip nera. I dischi CG-DC sono dotati di un foro centrale per essere usati con una smerigliatrice diritta.
Colore: Blu.
Codice
C4193468
C4193469
C4193470
Quantità di contenuti
10
10
12
Dimensioni del disco abrasivo
100mm x 13mm
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Grana Velocità operativa (max)
XCRS 6000
XCRS 4000 rpm
XCRS 3000 rpm
DISCHI BEARTEX AD ALTA RESISTENZA
Prezzo unitario €
5,69
9,22
15,80
Dischi Clean and Strip XT-DC
I dischi di ultima generazione Scotch-Brite XT Web di colore viola offrono una durata più lunga a un prezzo più competitivo. Una costruzione più solida si traduce in prestazioni superiori per le applicazioni più gravose. I dischi XT-DC sono dotati di un foro centrale per essere usati con una smerigliatrice diritta. Confezione da 10 dischi. Colore: Viola
Sono costituiti da una forte trama di nylon impregnata con grana abrasiva e resina,
i dischi Beartex ad alta resistenza sono progettati per applicazioni gravose su molte 7 superfici. Un prodotto generico che produce una leggera finitura.
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva in Ossido in Alluminio combinata con resina - Altamente flessibile
- Resistente alla rottura
- Costruzione compatta
Dimensioni della grana: XCRS.
Codice
C4192976
C4193553
Quantità di contenuti
10
12
Dimensioni del disco abrasivo
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Max Velocità (RPM)
4000
3000
Prezzo unitario €
10,82
16,44
VANTAGGI:
- Lunga durata
- Si conforma perfettamente sui contorni e forme - Utilizzabile per la rimozione di sbavature
- Compatto e robusto
- Utilizzabili su tutte le supefici
Codice
C6054445
C6054446
C6054447
C6054448
C6054449
Dimensioni del disco abrasivo
100 x 8
150 x 12
150 x 12
200 x 12
200 x 12
Prezzo Grado unitario €
Medio 2,42
Medio 4,79
Molto fine 3,23
Medio 11,79
Molto fine 8,13
Abrasivi
961
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9922
9913
43818