Page 974 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 974

Dischi di finitura veloce | Pulizia e spelatura
Dischi Blaze Rapid Strip a centro depresso
L’offerta di abrasivi flessibili e prodotti BearTex di Norton include una gamma completa di nastri, dischi, rotoli, fogli e ruote lamellari adatti ad ogni esigenza
di lucidatura, saldatura, manutenzioni e riparazioni. Questo vasto assortimento comprendre prodotti disegnati per ogni tipo di applicazione, incluse operazioni con un’elevata asportazione del materiale e lavorazioni di sagomatura, smerigliatura, sbavatura, pulitura, levigatura, lucidatura e finitura.
Il disco Rapid Strip in BearTex® è costruito con fibre sintetiche spesse e robuste, e grani abrasivi particolarmente grossi in carburo di silicio. La costruzione a maglia aperta del disco permette un taglio veloce con un intasamento minimo. Più sicuro degli utensili con setole in ferro, Rapid Strip è adatto ad essere impiegato in numerose attività industriali.
APPLICAZIONI E MERCATI
- Rimozione di superfici rugginose e residui, corrosioni, lievi schizzi di saldatura, sporcizia, residui di laminazione e analoghe superfici contaminanti
- Rimozione di vernici e rivestimenti epossidici
- Preparazione di superfici da rivestire
- Preparazione di superfici da saldare
- Pulitura e condizionamento dopo la saldatura
Codice
C6736374
C7047790
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Max Velocità (RPM)
12000
11000
Prezzo unitario €
10,46
12,43
DISCHI BLAZE RAPID STRIP
Il disco Norton Blaze Rapid Strip è ideale per smerigliare e pulire velocemente, senza sottodimensionare o causare una eccessiva rimozione di metallo. Il disco centro depresso o a cambio rapido, possono sopportare applicazioni gravose, rimozione
di ruggine e incrostazioni sui metalli senza frantumarsi. Il disco Blaze RapidStrip
è estremamente versatile, esercitando una bassa pressione può anche essere utilizzato per la finitura della superficie.
CARATTERISTICHE:
- Rivestimento pesante ceramicato Norton SG Blaze
- Estremamente versatile, un disco può eseguire diverse applicazioni - Struttura aperta
VANTAGGI:
- 2 volte piu resistente rispetto ai concorrenti
- Non si frantuma durante la rimozione di ruggine
- Con una pressione leggera rimuove il materiale come un disco A/O medium surface conditioning
- Aumentando la pressione rimuove una quantità maggiore di materiale
Codice
C6054377
C6054378
C6054379
Quantità di contenuti
25
25
5
Dimensioni del disco abrasivo
50
75
100
Tipo di connet-
tore (Tubo a Prezzo Tubo) unitario €
TR 6,11
TR 7,02
TR+ 14,55
Dischi Clean and Strip CG-DB
7
Un disco flessibile per applicazioni generiche di pulizia. Offre lunga durata e migliore velocità di taglio rispetto alla gamma originale Clean & Strip nera. I dischi CG-DB sono supportati dalla fibra per essere usati con una smerigliatrice angolare. Confezione da 10 dischi. Colore: Blu.
Dimensioni del disco Codice abrasivo
C4193474 115mm x 22mm
Grana
XCRS
Prezzo Max Velocità (RPM) unitario €
10000
960
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9912 43802
9525


































































































   972   973   974   975   976