Page 973 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 973
Prodotti in non-tessuto | Spazzoloni | Dischi POLICLEAN®
Platorelli POLIVLIES®
Tamponi per mole a smeriglio
Progettati per essere montati su un mandrino conico, questi prodotti sono flessibili e adattabili. Disponibili in tre gradi differenti per affrontare una varietà di applicazioni. Colore: Granata.
Grazie allo strato intermedio elastico dei platorelli POLIVLIES® è possibile sostituire l’utensile durante la lavorazione senza che questo comporti la formazione di striature sulle superfici
Codice
C2688399
C2688400
C2688403
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
125 mm
178 mm
Max Velocità (RPM)
5300
4850
3500
Mandrino Dimen- sione filettatura
Prezzo unitario €
Codice
C4192993
C4192994
C4192995
C4192996
Quantità di contenuti
8,000
8,000
4,000
4,000
Dimensione Grana
100 x 6 mm AVFN
100 x 6 mm M
150mm x 6 dischi AVFN
150mm x 6 dischi M
Max Veloc- Prezzo ità (RPM) unitario €
6000 10,57
6000 10,57
4000 18,99
4000 17,03
M14 26,02
M14 33,28
M14 46,82
DISCO RAPID PREP (AO)
Con Foro 20MM
Disco POLICLEAN®
I nuovi dischi surface conditioning di Norton — ingegnerizzati per risparmiare tempo e denaro in tutte le operazioni di preparazione, offreno prestazioni eccellenti con un ottimo rapporto qualità /prezzo. I dischi Norton Rapid Prep sono ideali per un ciclo di lavorazioni gravose, riducendo il tempo /ciclo fino al 35%.
CARATTERISTICHE:
- Grana all’ossido di alluminio ad alte prestazioni. - Sistema di resine antimacchia brevettato.
VANTAGGI:
- Ottima taglienza combinata con una costante finitura superficiale.
- Fornisce una migliore prestazione dell’abrasivo pur rimanendo flessibile
- La maggiore durata del prodotto riduce i tempi di lavorazione.
- Eccellente prestazione nell’armonizzazione di prodotti in alluminio, resistente all’intasamento.
POLICLEAN® è un utensile in Vlies per pulitura, dalla struttura grossolana, realizzato 7 da una speciale combinazione di fibre sintetiche e grana abrasiva.
Esempi di utilizzo
• Rimozione di ruggine, residui di corrosione, calamina, sporcizia, vernici o collanti
difficili da rimuovere, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni.
• Pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di rigature da lavorazione leggere e di
colori di rinvenimento – specialmente su acciaio INOX. • Irruvidimento in preparazione di incollaggi o stuccature. • Pulitura di superfici delle strutture più diverse.
Il tessuto per pulitura in Vlies è fissato al platorello. Questo permette di utilizzare i dischi POLICLEAN® lavorando frontalmente. Da utilizzare preferibilmente su smerigliatrici angolari lente con velocità di taglio raccomandata di: 30-35 m/s. Dimensioni = diametro x larghezza x diametro foro
può essere utilizzato con un platorello in fibra.
Codice
C6054321
C6054322
C6054323
C6054324
C6054325
C6054326
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22
115 x 22
115 x 22
125 x 22
125 x 22
125 x 22
Grado
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Extra Gros- solana Grossolano
Medio
Max Velocità (RPM)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Prezzo unitario €
2,66
2,66
2,49
3,06
3,06
2,86
Codice
C2688496
C2688497
Dimensione
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Max Velocità (RPM)
10000
10000
Prezzo unitario €
14,50
15,90
Abrasivi
959
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43788 7906
7913
9959