Page 972 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 972

Prodotti in non-tessuto
DISCHI RAPID PREP (AO) NORGRIP
I nuovi dischi surface conditioning di Norton — ingegnerizzati per risparmiare tempo e denaro in tutte le operazioni di preparazione, offreno prestazioni eccellenti con un ottimo rapporto qualità /prezzo. I dischi Norton Rapid Prep sono ideali per un ciclo di lavorazioni gravose, riducendo il tempo /ciclo fino al 35%.
CARATTERISTICHE:
- Grana all’ossido di alluminio ad alte prestazioni. - Sistema di resine antimacchia brevettato.
VANTAGGI:
- Ottima taglienza combinata con una costante finitura superficiale.
- Fornisce una migliore prestazione dell’abrasivo pur rimanendo flessibile
- La maggiore durata del prodotto riduce i tempi di lavorazione.
- Eccellente prestazione nell’armonizzazione di prodotti in alluminio, resistente all’intasamento.
PLATORELLI NORGRIP
CARATTERISTICHE:
- Differenti densità, disponibili nelle più diffuse perforazioni dei platorelli aspiranti. - Nuovo tecnologia del supporto
- Attacchi per diversi utensili
- Tecnologia senza effetto buccia d’arancia
- Codice colore per il supporto in gomma
VANTAGGI:
- Disponibile per molteplici applicazioni
- Compatto e robusto
- Lunga durata
- Adatto a tute le più comuni smerigliatrici orbitali - Lunga durata del supporto velcrato
- Facile e veloce identificazione della durezza
Codice
C6054327
C6054329
C6054330
C1456861
C6054328
C3337990
Grado di densità
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
dimensioni dello stelo
5/8 in
5/8 in
5/8 in
M14
M14
M14
Diametro esterno
Prezzo unitario €
13,79
14,85
25,46
13,79
14,85
25,46
Codice
C6054308
C6054309
C6054310
C6054311
C6054312
C6054313
C6054314
C6054315
C6054316
C6054317
C6054318
C6054319
C6054320
Dimensioni del disco abrasivo
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
178
178
178
Grado
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Fino
Molto fine
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Fino
Molto fine
Extra Grossolana
Grossolano
Medio
Prezzo unitario €
2,66
2,66
2,49
2,49
2,49
3,06
3,06
2,86
2,86
2,86
6,10
6,10
5,73
115 mm
125 mm
178 mm
115 mm
125 mm
178 mm
Dischi POLIVLIES® per il condizionamento di superfici
7
Codice
C2688405
C2688404
C2688356
C2688407
C2688406
C2688355
C2688410
C2688408
C2688409
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
178 mm
Velocità consigliata (rpm)
3300
3300
3300
3000
3000
3000
2200
2200
2200
Grana
Fino
Gros- solano Medio
Fino
Gros- solano Medio
Fino
Gros- solano Medio
Prezzo unitario €
5,17
5,17
5,17
5,08
6,13
5,08
8,78
10,26
8,78
Utilizzati per la finitura di grandi superfici. Da utilizzare con i platorelli POLIVLIES®. I dischi POLIVLIES® raggiungono il massimo delle loro prestazioni alla velocità di taglio di 15-20 m/s. Un ottimo compromesso tra efficacia di asportazione, qualità della superficie e risultato sul pezzo.
958
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7904 43779
43789


































































































   970   971   972   973   974