Page 95 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 95
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
7805DM-30 Chiavi a bussola lunghe, doppio esagono
Connettore da 1/2” D 19 L profondo
50a Bussole- 1/5,08 cm innesto quadro
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
• Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• Misure 16, 18, 21 mm con foro per sbarra da Ø 8 mm
Bussole lunghe con attacco quadro 1/2” Profilo doppio esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Codice
C2703992
C2703993
C2703987
C2703988
C2704001
C2704002
C2703989
C2704000
C2703990
C1450937
C1450938
C2703991
C1450939
C2704003
C2552669
C2704006
Dimensione
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Prezzo unitario €
11,60
11,60
11,60
12,08
12,96
12,96
12,96
13,46
12,58
13,59
13,85
14,12
15,76
16,47
17,14
18,57
Codice
C1251505
C1251506
C1251507
C1251508
C1251509
C1251510
C1251511
C1251512
C1251513
C1251514
C1251515
C1251516
C1251517
C1251518
C1251519
C3999234
Dimensione
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
10,17
10,17
10,17
10,58
11,15
11,47
11,47
11,47
11,47
12,78
12,86
13,26
13,26
14,65
15,70
16,27
Codice
C3980348
C3980349
C3980350
C3980351
C3980352
C3980353
C3992408
C3980354
C3980355
C3991548
C3980356
C3991549
C3980357
C3991543
C3980358
C3992409
C3980191
C3992410
C3980359
C3980360
C3953929
Dimensione
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
25/32 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
Prezzo unitario €
5,90
5,90
5,86
6,59
6,77
6,45
6,87
6,87
7,46
7,69
7,78
8,19
8,56
10,44
10,53
10,80
10,80
13,64
16,84
19,04
19,22
Bussole a 6 punti esagonali 1⁄2”
51 Chiavi a bussola - bi-esagonali extrapro- fonde con innesto quadro da 1/2”
1
Extra profondi, misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Codice
C6873092
C6873093
C6873094
C6873095
C6873096
C6873097
C6873098
C6873099
C6873100
C6873101
C6873102
C6873103
C6873104
C6873105
C6873106
C6873107
C6873108
C6873109
C6873110
Dimensioni attacco
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
AF dimensioni, imperial
3/8
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
21/32
11/16
3/4
25/32
13/16
7/8
15/16
31/32
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
Prezzo unitario €
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
3,00
3,30
3,45
3,65
4,05
4,60
4,80
5,15
5,64
5,99
6,24
Codice
C3976407
C3976408
C3976409
C3976410
C3976411
C3746246
C3976412
C3976413
C3976414
C3746245
C3976415
C3976416
C3976417
C3976418
C3976419
C3746243
C3976420
Dimensione Lunghezza (mm)
Prezzo unitario €
15,29
13,18
14,10
15,56
15,47
16,75
14,74
15,84
14,65
18,67
16,39
16,29
16,66
21,51
19,68
19,96
20,51
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Utensili a mano e immagazzinamento
81
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10183 6722
196866 8515
10194