Page 962 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 962

Fogli di carta | Rulli flessibili | Rullo abrasivo | Rotoli di carta
Fogli carta 618
L’affilato minerale al silicone garantisce un taglio aggressivo con una finitura sottile. La più alta resistenza all’intasamento si traduce in una vita del prodotto più estesa. Confezione da 50. Colore: Grigio chiaro.
Rullo abrasivo
Questo tessuto abrasivo è marrone per un adattamento ottimale al componente
grazie al rinforzo in cotone dalla flessibilità massima, si strappa in maniera netta e Prezzo semplice ed è indicato per l’utilizzo su legno, metalli e metalli non ferrosi.
Codice
C4192938
C4192937
C4192936
C4192935
C4192934
C4192933
C4192932
C4192931
Dimensione Grana unitario €
230mm x 280mm P80 0,83
230mm x 280mm P120 0,71
230mm x 280mm P150 0,67
230mm x 280mm P0180 0,64
230mm x 280mm P220 0,64
230mm x 280mm P240 0,64
230mm x 280mm P320 0,64
230mm x 280mm P400 0,64
Codice
C6868332
C6868333
C6868334
C6868335
C6868336
C6868337
C6868338
C6868339
C6868340
Dimensione rotolo abrasivo (s)
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Grado Grana
Grossolano 60
Medio 120
Fino 180
Grossolano 60
Medio 120
Fino 180
Grossolano 60
Medio 120
Fino 180
Prezzo unitario €
22,20
19,93
19,93
33,65
30,05
30,05
42,88
37,55
37,55
Fogli abrasivi SiC con supporto in carta
I vantaggi dei fogli PFERD:
• Supporto molto flessibile
• Ottima aderenza della grana abrasiva • Grande capacità di asportazione
• Impermeabile ad olio e petrolio
Particolarmente adatti all’impiego su lacca e vetro. Adatti alle lavorazioni a umido.
Rotoli in carta
7
Codice
C2686601
C2686640
C2686641
C2686642
C2686643
C2686644
C2686645
C2686646
C2686647
C2686648
C2686649
C2686650
C2686651
C2686652
C2686653
Dimensione
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
La copertura molto aperta combinata alla copertura antistatica Xodust Dust Control
resiste all’intasamento per garantire una lunga durata del prodotto. Per levigatura a Prezzo mano e con levigatrice portatile. Colore: Rosso.
Grana unitario €
100 1,21
120 1,03
150 1,03
180 0,92
220 0,80
240 0,80
280 0,80
320 0,80
360 0,80
400 0,80
500 0,80
600 0,80
800 0,80
1000 0,80
1200 0,80
Codice
C4011060
C3966160
C4010633
C3966161
C3966163
Dimensione Grana
115mm x 50m P60
115mm x 50m P80
115mm x 50m P100
115mm x 50m P120
115mm x 50m P180
Prezzo uni- tario €
948
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7915 9938
9925
183580


































































































   960   961   962   963   964