Page 961 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 961

Fogli di carta
Rotoli Scotch-Brite CF-RL
Accessori rotoli
Trama altamente adattabile per lavori dettagliati o intricati - non altera la conformazione del pezzo da lavorare. Facile da tagliare nella lunghezza desiderata per levigare a mano o per utilizzare con levigatrici orbitali.
Utilizzare con le strisce Scotch- Brite desiderate per pulire e lucidare altre aree ristrette. Il mandrino ha un gambo da 1⁄4 per essere montato sullo strumento desiderato.
Numero di modello
00935
Dimensione
75mm lunghezza 6.35mm codolo
Max Velocità (RPM)
14000
Codice
C4192939
C4192940
C4192941
C4192943
C4192942
C4192944
C4192945
Dimensione
100mm x 10m
100mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
Grana
AVFN
AMED
AVFN
AMED
AFIN
Tipo T
SULFN
Colore
Color vinaccia
Color vinaccia
Color vinaccia
Color vinaccia
Color vinaccia
Prezzo unitario €
11,33
15,75
Codice Numero di modello
C7045541 00935
Fogli carta 734
Prezzo unitario €
2,57
Bianco 40,95
Grigio 18,11
Rotoli Scotch-Brite Multi-Flex
L’affilato, abrasivo minerale al carburo di silicio garantisce la durata del prodotto e 7 buoni risultati sulla superficie. Supporto in carta impermeabile, flessibile ed adattabile
per una più facile manovrabilità. Confezione da 50. Colore: Nero.
Fogli in Scotch-Brite super flessibile su un rotolo a prelievo centrale, perforati per un facile strappo. I fogli Multi-Flex sono l’ideale per levigare bordi, aree difficili da raggiungere, per levigare le aree intorno a modanature e serrature e per uniformare, specialmente strati base e finiture trasparenti. Confezione da 60.
Codice
C6046976
C4192930
C4192929
C4192928
C4192927
C4192926
C4192925
C4192924
C4192923
C4192922
C4192921
C4192920
Dimensione
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Prezzo Grana unitario €
P60
P80 1,28
P120 0,97
P150 0,78
P180 0,74
P240 0,71
P0320 0,71
P400 0,71
P600 0,71
P0800 0,71
P1000 0,74
P1200 0,74
Dimensioni: 100 x 200 mm
Codice
C4192974
C4192975
Grana
Molto fine
Ultrafine
Colore
Color vinaccia
Grigio
Prezzo unitario €
52,41
52,41
Abrasivi
947
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10116
9930
9939 10103


































































































   959   960   961   962   963