Page 960 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 960
Cuscinetti per mani | Rulli flessibili
Spugne per levigatura Softback
Disponibile in gradi più fini per la finitura. Possono essere usate bagnate per un migliore controllo della polvere. Possono essere lavate a mano e riutilizzate. Rivestite su una faccia per la massima flessibilità durante le operazioni che richiedono maggiore attenzione al dettaglio. Confezione da 20. Colore: Grigio.
Rotoli Scotch-Brite GP-RL
Facile da strappare nella lunghezza desiderata. La struttura tridimensionale aperta conferisce un taglio controllato e ripetibile e una finitura uniforme. per applicazioni di pulitura, rimozione superficiale della ruggine, preparazione della superficie prima di verniciatura, incollaggio, smaltatura o galvanoplastica. Colore: Verde
Grana
Medio
Fino
Super
Convenientie rotolo di tamponi grandi
facilità d’uso. Confezione pensata per
durata, migliore taglio e finitura più uniforme rispetto ai tamponi standard.
Codice Dimensione Grana Colore
C4193552 115mm x 150mm AVFN Porpora
Codice
C4192954
C4192955
C4192956
Dimensione
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
Prezzo unitario €
Codice Dimensione
C4192947 125mm x 10m
Rotoli Scotch-Brite CP-RL
Grana Prezzo unitario €
AFIN 13,03
Rotoli di tamponi manuali
7
come una mano, perforati per una maggiore ridurre gli sprechi di prodotto. Maggiore
L’azione di taglio aggressiva lascia un motivo di graffio uniforme e compatto. Piccoli tagli di questo rotolo robusto possono essere usati su utensili a mano con il Mini Mandrel 3M 935 per raggiungere l’interno dei tubi. Colore: Marrone
Prezzo unitario €
34,21
Codice Dimensione Grana
C4192946 25mm x 5m AMED
Prezzo unitario €
1,58
946
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9983
9985
9933 9934