Page 964 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 964
Rotoli abrasivi | Rulli flessibili
Rullo in ossido di alluminio
Tessuto ultra-flessibile di prima qualità in ossido legato con resina per una migliore conservazione della grana e una maggiore resistenza agli ostacoli. Si tratta del prodotto ideale da utilizzare nelle officine e in altri ambienti industriali per un’ampia serie di applicazioni, compresa la sbavatura, la lucidatura, la levigatura e la rimozione di ruggine, vernice e ossidazione.
Codice
C6868368
C6868369
C6868370
C6868371
C6868372
C6868373
C6868374
C6868375
C6868376
C6868377
C6868378
C6868379
C6868380
C6868381
C6868382
Dimensione rotolo abrasivo (s) Grana
25mm x 50mtr P40
25mm x 50mtr P60
25mm x 50mtr P80
25mm x 50mtr P120
25mm x 50mtr P240
40mm x 50mtr P40
40mm x 50mtr P60
40mm x 50mtr P80
40mm x 50mtr P120
40mm x 50mtr P240
50mm x 50mtr P40
50mm x 50mtr P60
50mm x 50mtr P80
50mm x 50mtr P120
50mm x 50mtr P240
Prezzo unitario €
25,15
22,20
20,80
19,93
20,13
38,38
33,65
31,43
30,05
30,33
48,90
42,88
40,05
37,55
37,93
Rotoli abrasivi
I rotoli abrasivi sono adatti alla lavorazione manuale di metalli e materiali di tutti i tipi.
Codice
C2686722
C2686723
C2686724
C2686725
C2686726
C2686727
C2686728
C2686729
C2686730
C2686731
C2686732
C2686733
C2686621
C2686622
C2686623
C2686624
C2686625
C2686626
C2686627
C2686802
C2686628
C2686629
C2686630
Dimensione Grana
38 x 25m 40
38 x 25m 50
38 x 25m 60
38 x 25m 80
38 x 25m 100
38 x 25m 120
38 x 25m 150
38 x 25m 180
38 x 25m 220
38 x 25m 240
38 x 25m 320
38 x 25m 400
50 x 50m 40
50 x 50m 60
50 x 50m 80
50 x 50m 100
50 x 50m 120
50 x 50m 150
50 x 50m 180
50 x 50m 220
50 x 50m 240
50 x 50m 320
50 x 50m 400
Prezzo unitario €
24,67
22,99
21,47
20,01
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
19,10
61,64
53,68
49,98
47,73
47,73
47,73
47,73
47,73
47,73
47,73
47,73
7
Fogli tela 314D
La copertura durevole e l’eccellente ritenzione del minerale si traducono in una vita più lunga del prodotto. Il flessibile supporto in tela permette la levigatura di superfici difficili come bordi, angoli e aree tondeggianti. Confezione da 25.
Codice
C4193506
C4193515
C4193507
C4193508
C4193509
C4193510
C4193511
C4193512
C4193513
C4193514
Dimensione
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Prezzo uni- Grana tario €
P400 1,32
P320 1,23
P240 1,16
P180 1,11
P150 1,03
P120 1,03
P100 1,03
P80 1,03
P60 1,03
P40 1,03
950
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9941 7916 183583