Page 963 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 963

Spugne abrasive | Rotoli portatili
Spugne per levigatura standard
Disponibili in una varietà di gradi. Possono essere usate bagnate per un migliore controllo della polvere. Possono essere lavate a mano e riutilizzate. Rivestite sulle quattro facce per una maggiore convenienza e durata estesa del prodotto. Confezione da 24. Colore: Nero.
Codice
C4192952
C4192953
Dimensione Grana
95 x 66 x 25mm Fino
95 x 66 x 25mm Medio
Prezzo uni- tario €
Rotoli in tela - R222
Rotolo R222 ideale per lavorazioni manuali. L’elevata flessibilita combinata ad una vasta proposta di grane abrasive, lo rendono un eccellente prodotto per molteplici applicazioni, come la rimozione di ruggine e finitura dei metalli.
I rotoli sono confezionati in comodi dispenser che ne facilitano lo stoccaggio.
CARATTERISTICHE:
- Supporto in tela di peso J
- Abrasivo in ossido di alluminio - Comodo Dispenser
VANTAGGI:
- Ideale per la levigatura di superfici piane e tonde - Prodotto altamente flessibile
- Prodotto versatile
- Prodotto per applicazioni generali di levigatura
- Facile da stoccare
- Dispenser di protezione
- Elimina gli scarti di prodotto
Codice
C4193802
C4193803
C4193795
C4193793
C4193790
C4193787
C4193784
C4193781
C4193778
C4193775
C4193814
C4193800
C4193798
C4193796
C4193794
C4193791
C4193788
C4193785
C4193782
C4193779
C4193776
C4193801
C4193799
C4193797
C4193813
C4193792
C4193789
C4193786
C4193783
C4193780
C4193777
Dimensione rotolo abrasivo (s) Grana
25 mm x 25 m 40
25 mm x 25 m 50
25 mm x 25 m 60
25 mm x 25 m 80
25 mm x 25 m 100
25 mm x 25 m 120
25 mm x 25 m 150
25 mm x 25 m 180
25 mm x 25 m 220
25 mm x 25 m 240
38mm x 25 m 36
38mm x 25 m 40
38mm x 25 m 50
38mm x 25 m 60
38mm x 25 m 80
38mm x 25 m 100
38mm x 25 m 120
38mm x 25 m 150
38mm x 25 m 180
38mm x 25 m 220
38mm x 25 m 240
50mm x 25 m 40
50mm x 25 m 50
50mm x 25 m 60
50mm x 25 m 80
50mm x 25 m 100
50mm x 25 m 120
50mm x 25 m 150
50mm x 25 m 180
50mm x 25 m 220
50mm x 25 m P240
Prezzo unitario €
31,72
28,85
27,88
24,66
24,01
24,01
24,01
24,01
24,01
***
49,24
45,59
42,66
39,83
36,87
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99 7 56,72
53,25
49,88
45,99
43,44
43,44
43,44
43,44
43,44
43,44
Abrasivi
949
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9516 9984


































































































   961   962   963   964   965