Page 959 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 959
Cuscinetti per mani
Portatampone flessibile e duraturo Scotch-BriteTM
Tampone abrasivo POLINOX®
Portatamponi comodi e altamente resistenti per molteplici applicazioni, compresa la preparazione per la verniciatura e le applicazioni di pulizia.
I tamponi abrasivi POLINOX® sono utilizzati per eseguire lavori leggeri di asportazione, sbavo e pulitura su metalli, materiali sintetici (GFK), acciaio INOX, alluminio, vernici e residui di collanti. Grazie alla loro flessibilità, i tamponi abrasivi POLINOX® possono essere utilizzati per lavorare profili e punti difficili da raggiungere.
Codice
C7045539
C7045543
Grado Dimensione
AVFN 114mm x 228mm
SUFN 114mm x 228mm
Prezzo unitario €
1,08
1,04
Codice
C2688334
C2688335
C2688336
C2688337
C2688338
Dimensione
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
Grana
Extra Gros- solana (80) Grossolano (100) Medio (180)
Fino (280)
Molto fine (400)
Prezzo unitario €
2,19
1,84
1,66
1,66
1,66
Platorelli per uso manuale 150 mm x 230 mm
I tamponi sono ideali per lavorazioni di pulitura e finitura in una varietà di applicazioni, dalla pulitura e finitura, alla sbavatura ed alle oparazioni di lucidatura leggera.
La flessibilità dei prodotti Beartex garantisce un costante contatto con la superficie evitando il taglio e il sottodimensionamento durante la lavorazione.
CARATTERISTICHE: - Flessibile
- Azione delicata
- Non-loading
- Non arruginisce
- Struttura elastica e resistente
- Facile da tagliare nella forma desiderata
- Disponibile dei pad con buchi per’ un asportazione più pulita e agevole
VANTAGGI:
- Si adatta ai contorni della superficie da lavorare e fornisce un’ottima finitura - Rimuove le bave molto facilmente senza modificare le dimensioni del pezzo - Offre in continuo grani taglienti
- Nessuna contaminazione del pezzo da lavorare
- Molto durevole, resistente all’acqua e ai solventi
- Può essere piegato per adattarsi alla mano/forma
- Gli inviti perforati permettono di dividerlo facilmente in 2 spugne più piccole 115mm x150mm
Codice
Quantità di contenuti Grado
Prezzo Colore unitario €
3,03
Color vinaccia 2,16
Color vinaccia 1,58 7 Color vinaccia 1,58
Color vinaccia 1,58
Grigio 1,58
Oro 1,58
Verde 1,12
Grigio scuro 2,16
Grigio 1,58
Bianco 1,00
C6616882 1,
C7047731 1,
C6790461 1,
C7047777 1,
C6921019 1,
C7047778 1,
C6790459 1,
C6790460 1,
C7047780 1,
C6790458 1,
C7047776 1,
Taglio A extra
Medio A
Fino A
Molto fine A lunga durata
Molto fine A lunga durata
Ultrafine S
Microfine A
Per scopi generici pulizia & lavaggio A
Medio S
Ultrafine S
Pulizia bianca (non abrasiva)
Abrasivi
945
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9532 195752
7900