Page 958 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 958
Cuscinetti per mani
Tamponi manuali
I tamponi manuali Roebuck sono ideali per una vasta serie di applicazioni industriali compresa la pulizia, la sbavatura e lucidatura leggera. Caratteristiche - Flessibile - Anticarico - Antiruggine - Struttura particolarmente elastica. Vantaggi Conforme alla forma del componente - Lunga durata e resistente ad acqua e solventi - Fornisce una finitura uniforme - Nessuna contaminazione del pezzo.
Codice
C6866397
C6866395
C6866396
C6866398
Colore
Verde
Tanè scuro
Color vinaccia
Grigio
Grado
Per scopi generici pulizia & lavaggio
Taglio A extra
Molto fine A lunga durata
Ultrafine S
Prezzo unitario €
0,84
2,00
0,95
1,53
Tamponi manuali
La flessibile e adattabile tela Scotch-Brite produce una finitura uniforme e ripetibile senza alterare la forma del pezzo in lavorazione. Consente di risparmiare tempo e denaro grazie alla riduzione della rielaborazione e al miglioramento del tempo di lavorazione.
Codice
C4192962
C7045536
C4192961
C4192959
C7045542
C4192960
C4192963
Dimensione
155mm x 225mm
155mm x 225mm
155mm x 225mm
155mm x 225mm
155mm x 225mm
155mm x 225mm
155mm x 225mm
Grana
ACRS
AMED
AFIN
AVFN
SCRS
SULFN
Tipo T
Colore
Verde scuro
Marrone
Verde chiaro
Color vinaccia
Grigio scuro
Grigio
Bianco
Prezzo unitario €
1,99
0,08
1,76
1,40
1,73
1,47
2,39
7
944
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9982
183586