Page 94 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 94
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
Bussola lunga con 6 punti di ancoraggio con attacco 1/2”
Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2”, tipo lungo bocca esagonale, cromate
Bussole sferiche con attacco 1/2”
• Prodotte in acciaio al cromo-molibdeno e soggette a speciale tempratura a caldo.
• Il design antiscivolo inimitabile fa sì che gli angoli non si smussino e le rende indicate anche per la rotazione di un dado con un arrotondamento del 70%
• Per il sistema metrico, la bussola ruota anche bulloni metrici regolari più piccoli di 1 mm. Ad esempio, la bussola da 19 mm può venire utilizzata anche su un bullone da 18 mm.
• Per il sistema SAE, la bussola ruota anche bulloni
di dimensioni paragonabili a quelli metrici regolari. Ad esempio, la bussola da 11⁄16” può venire utilizzata anche su un bullone da 17 mm.
• Conforme agli standard DIN, BS e ANSI
• Finitura opaca
• Con anello grigio
In acciaio al cromo-vanadio. Bussola lunga esagonale.
Conforme a DIN3122 e DIN3123. Codice
Codice
C5061278
C5061279
C5061280
C5061281
C5061282
C5061283
C5061284
C5061285
C5061286
C5061287
C5061288
C5061289
C5061290
Dimensione
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prezzo unitario €
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,70
14,70
16,10
16,10
17,90
17,90
17,90
20,20
20,20
26,00
26,00
42,00
C2706482 Prezzo C2706466
Dimensioni socket unitario €
12 mm 6,33 C2706467
13 mm 6,33 C2706468
14 mm 6,33 C2706469
17 mm 7,07 C2706470
19 mm 7,07 C2706471
21 mm 7,22 C2706472
22 mm 7,57 C2706473
24 mm 8,40
C2706474
27 mm 8,90 C2706475
30 mm 11,46 C2706476
32 mm 11,46 C2706477
34 mm 15,71
36 mm 17,40 C2706479
C2706478
C2706480
C2706481
7805SM Chiavi a bussola esagonali 1/2” SD
Codice
C6821655
C6821656
C6821657
C6821658
C6821659
C6821660 1 C6821661 C6821662
C6821663
C6821664
C6821665
C6821666
C6821667
C6821668
C6821669
C6821670
C6821671
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,62
3,62
3,62
3,62
3,94
3,94
4,15
4,95
6,12
7,04
7,04
Chiave a bussola lunga, attacco quadro 1/2” Profilo esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Codice
C2717563
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
Serie di chiavi a bussola con attacco quadro fem- mina 1/2”, tipo lungo bocca esagonale, cromate
Codice
C3424834
C3424835
C3424836
C3424837
C3424838
C3424839
C3424840
C3424841
C3424842
C3424843
C3424844
C3424845
C3424846
C3424847
C3424848
C3424849
C3424850
C1251520
C3424851
C3424852
C1251521
Dimensione
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
10,17
10,17
10,17
10,58
11,07
11,39
11,39
11,39
11,39
12,69
12,69
12,86
13,18
13,18
13,18
13,18
14,57
14,57
15,62
15,62
16,60
10-12-13-14-15-16-17-18-19- 179,50 21-22 mm
80
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
165039
8661
32656
40724
40722