Page 952 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 952
Industriale Fresatrice-perforatrice
Trapanatrice radiale
Trapanatrice radiale con serraggio meccanico. Indicatore aggiuntivo della profondità di avanzamento del mandrino. Il mandrino principale è bilanciato da una molla apposita che lo rende più duraturo di altri meccanismi di bilanciamento. Caratteristiche:
Trapanatrice radiale
Leva avanti/indietro per il mandrino Indicatore di alimentazione Indicatore di avanzamento
Dotata di tavolo
Braccio rettificato e temprato a caldo Tensione: 400 V
Trapanatrice radiale con serraggio meccanico. Indicatore aggiuntivo della profondità di avanzamento del mandrino. Il mandrino principale è bilanciato da una molla apposita che lo rende più duraturo di altri meccanismi di bilanciamento. Caratteristiche:
Leva avanti/indietro per il mandrino Indicatore di alimentazione Indicatore di avanzamento
Dotata di tavolo
Braccio rettificato e temprato a caldo Motore a due velocità
Tensione: 400 V
Column Diameter
210 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
220 - 950 mm
Drilling Capacity
acciaio 32, ferro 50 mm
Drilling Depth
220 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2320 mm
Max Distance Spindle Table
1210 mm
Motor Power
1,5 kW
Peso netto
1400 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
6
Packaging Dimensions L x W x H
1806 x 826 x 2190 mm
Spindle Speed Range
88 - 1500 rpm
Spindle Taper
MT4
Base Dimensions L x W x H
1725 x 715 x 180 mm
Column Diameter
260 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
280 - 1100 mm
Drilling Capacity
steel 42, iron 55
Drilling Depth
230 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2530 mm
Max Distance Spindle Table
1270 mm
Motor Power
2,2 kW
Peso netto
1950 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
1880 x 864 x 2210 mm
Spindle Speed Range
44 - 1500 rpm
6
Codice Numero di modello
C6825337 CRDM 3040x920 Topline
Prezzo unitario €
12013,13
Codice Numero di modello
C6825339 CRDM 3040x1100 Topline
Prezzo unitario €
15748,75
938
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
191083
191084