Page 951 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 951

Industriale Fresatrice-perforatrice
Fresatrice
Fresatrice-perforatrice
Fresatrice-perforatrice a velocità variabile. Per applicazioni pesanti ed esecuzioni complete.
Caratteristiche:
Tavolo incrociato con dadi da 16 mm
Fresatrice di tipo Bridgeport con buone rifiniture. Albero cavo con avanzamento. Sistema di lubrificazione dotato di timer. Cuscinetto di alta qualità per elevate velocità di rotazione.
Caratteristiche:
Avanzamento su asse X, Y e Z Profondità di trapanazione regolabile Mandrino con freno manuale Esecuzione a sinistra e a destra Testa rotabile e inclinabile
Dotata di Newall DRO
Timer per il sistema di lubrificazione Velocità variabile tramite invertitore Barra di trazione pneumatica Tensione: 400 V
Guide a coda di rondine
Rotazione a sinistra e a destra per maschiatura Protezione con interruttore
Supporto incluso
Dotata di sistema di raffreddamento
Tensione: 400 V
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
410 x 285 mm
Dimensioni L x W x H
850 x 875 x 1920 mm
Distance Spindle Column
450 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
120 mm
Max Distance Spindle Table
450 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45L + 90R °
Motor Power
0,75 kW
Peso netto
420 kg
Packaging Dimensions L x W x H
870 x 890 x1920 mm
Spindle Speed Range
0-2500 Vario rpm
Spindle Taper
MT3(M12)
Dimensioni piano
210 x 730 mm
T-Slots Number/Dimensions
3/16 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diametro del mandrino
100 mm
Dimensioni L x W x H
2000 x 1700 x 2450 mm
Longitudinal Table Travel
X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
3,75 kW
Peso netto
1650 kg
Speed Vertical Spindle
5000(variabile) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
1270 mm
Dimensioni piano
1270 x 254 mm
T-Slots Number/Dimensions
4 x 16 mm
Upper Arm Travel
610 mm
6
Codice Numero di modello
C6825347 HU 4VK Newall -4 Topline
Prezzo unitario €
17189,25
Codice
C6825316
Numero di modello
HU 430 DM-4 Super
Prezzo unitario €
5364,25
Machine statiche
937
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191080
191081


































































































   949   950   951   952   953