Page 954 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 954
Industriale torni
Tornio dotato di Newall DRO
Tornio di precisione ad alta velocità con guide temprate e rettificate. La pompa di lubrificazione automatica/manuale fornisce olio alla guida trasversale e alle guide di scorrimento. Il distributore di olio può venire impostato in modo da lubrificare le guide di scorrimento o la guida trasversale oppure entrambe. Leva di avvio con dispositivo di sicurezza. Sistema di freno d’emergenza a pedale.
Tornio dotato di Newall DRO
Tornio di precisione ad alta velocità con guide temprate e rettificate. La pompa di lubrificazione automatica/manuale fornisce olio alla guida trasversale e alle guide di scorrimento. Il distributore di olio può venire impostato in modo da lubrificare le guide di scorrimento o la guida trasversale oppure entrambe. Leva di avvio con dispositivo di sicurezza. Sistema di freno d’emergenza a pedale.
6
Disponibile anche in:
1,5 m art. n. 30626
Caratteristiche:
Ruote dentate temprate e rettificate di precisione Nastro con protezione dal sovraccarico
Viti di livellamento
Kit di assistenza e cassetta per gli utensili Piastra posteriore
Sistema refrigerante
Fermo di misura multi-posizione Tensione: 400 V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Peso netto
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
215 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
1000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2050 kg
20 - 2000 rpm
650 mm
430 mm
240 mm
80 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Prezzo unitario €
21236,63
Caratteristiche:
Ruote dentate temprate e rettificate di precisione Nastro con protezione dal sovraccarico
Viti di livellamento
Kit di assistenza e cassetta per gli utensili Piastra posteriore
Sistema refrigerante
Fermo di misura multi-posizione
Tensione: 400 V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Peso netto
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
235 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
2000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2440 kg
20 - 2000 rpm
690 mm
470 mm
280 mm
68 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Prezzo unitario €
25778,50
Codice
C6825348
Numero di modello
HU 430x1000 VAC Topline
Codice
C6825353
Numero di modello
HU 480x2200 VAC Topline
940
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
191087
191088