Page 950 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 950
Industriale Fresatrice-perforatrice
Fresatrice industriale
Fresatrice orizzontale industriale di alta qualità dotata di testa Huron 3D. Ideale per lavori di fresatura orizzontale e verticale. Il macchinario presenta un avanzamento automatico e una traversa rapida su tutte le direzioni.
Caratteristiche:
Fresatrice
Fresatrice di tipo Bridgeport con buone rifiniture. Albero cavo con avanzamento. Sistema di lubrificazione dotato di timer. Cuscinetto di alta qualità per elevate velocità di rotazione.
Caratteristiche:
Guide a blocchi
Tavolo inclinabile 2 x 45°
Tutte le guide sono temprate e rettificate Avanzamento automatico su tutti gli assi
Barra di estrazione dell’utensile pneumatica (opz.) Pannello di controllo
Avanzamento verticale
Trapanatura manuale
Tensione: 400 V
Avanzamento su asse X e Y
Mandrino con freno meccanico
Testa rotabile e inclinabile
Comprende Newall DRO
Guide temprate e rettificate
Guida a coda di rondine sull’asse X, guida squadrata sull’asse Y Pannello di controllo
Luce alogena del macchinario Protezione del tavolo di alta qualità Tensione: 400 V
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diametro del mandrino
86 mm
Dimensioni L x W x H
1600 x 1450 x 2100 mm
Longitudinal Table Travel
X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
2,2 kW
Peso netto
1000 kg
Speed Vertical Spindle
60 - 4200(variabile) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
127 mm
Dimensioni piano
1067 x 230 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 16 mm
Upper Arm Travel
305 mm
Dimensioni L x W x H
1840 X 2270 X 2270 mm
Feed Range Longitudinal Cross
X+Y 10-1208, Z 5-604 mm/min
Head Movement
45 ° L/R
Longitudinal Table Travel
X-1150, Y-400, Z-500 mm
Max Weight Workpiece
600 kg
Motor Power Vertical
5,5 kW
Peso netto
3200 kg
Speed Horizontal Spindle
40-1800 rpm
Speed Vertical Spindle
35-1600 (12) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO40/ISO50
Dimensioni piano
1500X350 mm
T-Slots Number/Dimensions
5x16 mm
Upper Arm Travel
155 mm
6
Codice
C6825355
Numero di modello
HU 25 UMP-4 Topline
Prezzo unitario €
48052,50
Codice
C6825343
Numero di modello
HU 2 VSG Newall -4 Topline
Prezzo unitario €
13410,63
936
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
191076
191079