Page 953 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 953
Industriale Fresatrice-perforatrice | Industriale torni
Trapanatrice radiale
Tornio dotato di Newall DRO
Tornio di precisione per scuole e officine. Il mandrino si blocca immediatamente quando il freno a pedale viene azionato. I trucioli possono venire rimossi con semplicità estraendo il vassoio portatrucioli.
Caratteristiche:
Arresto di emergenza sulla testa del tornio e freno a pedale Velocità variabile a tre incrementi
Guide temprate e rettificate
Robusta copertura del mandrino
La copertura del montante trasversale può venire spostata in maniera indipendente Comprende il mandrino e la lunetta
Faretto da lavoro
Tensione: 400 V
Machine statiche
Trapanatrice radiale con sistema di serraggio oleodinamico. Grazie al timer IC è possibile rilasciare il braccio in direzione su e giù e arrestarlo con un solo tasto. Quando si cambia l’utensile, il mandrino può rimanere nella sua posizione corrente. Caratteristiche:
Ingranaggi in bagno d’olio
Dispositivo di sicurezza che impedisce l’abbattimento improvviso del braccio Ruote dentate rettificate di precisione
Sistema di raffreddamento integrato
Dotata di tavolo da perforazione
Trasmissione a ruote dentate
Motore a due velocità
Tensione: 400 V
Base Dimensions L x W x H 1785 x 785 x 190 mm Column Diameter 300 mm
Coolant Pump 0,2 kW
Distance Spindle Column 360 - 1250 mm
Drilling Capacity acciaio 50, ferro 60 mm Drilling Depth 270 mm
Feed Range 0,06 - 0,10 - 0,20 mm/r Height 2645 mm
Max Distance Spindle Table 1345 mm
Motor Power 3,5 kW
Peso netto 2300 kg
Number of Feeds 3
Number of Steps 12
Packaging Dimensions L x W x H 2060 x 995 x 2240 mm Spindle Speed Range 56 - 1450 rpm
Codice Numero di modello
C6825354 CRDM 3050x1250 Topline
Cross Feed Range
Cross Slide Travel
Distance Between Centers
Hole through Spindle Longitudinal Feed Range
Main Motor Power
Peso netto
Number of Feeds
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Thread Cutting Pitch
Top Slide Travel
Width of Bed
0,033 - 0,742 mm 170 mm
1000 mm
38 mm
0,067 - 1,485 mm 2,5 kW
750 kg
40
30 - 405 / 165 - 2200 (variabile) rpm 515 mm
360 mm
220 mm
45 mm
110 mm
D1-4 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
0,4 - 7,0 mm
8 - 120 DP
165 mm
206 mm
Prezzo unitario €
HU 360x1000 VAC Topline 13727,75
6
Prezzo unitario €
22951,25
Codice
C6825341
Numero di modello
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
939
191085
191086