Page 949 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 949

Maschiatrice
Maschiatrice
La serie di maschiatrici pneumatiche AT è indicata per l’utilizzo su una portata di lavoro di Rmax 1.900 mm ~ Rmax 200 mm. Portamaschio con presa di sicurezza e sostituzione rapida M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 per fissare il pezzo da maschiare in maniera rapida ed efficiente. Consegnata con sette tazze e un adattatore B16 per la perforazione e con un adattatore a 90° per la maschiatura in tutte le direzioni.
Caratteristiche:
Dotata di set riduttore/lubrificazione
Portata da Rmin 200 mm a Rmax 1.900 mm
Adattatori di maschiatura disponibili separatamente (consultare il catalogo degli utensili e accessori Huvema)
Comprende un motore ad aria
Opzionale: base art. n. 30929
Peso netto
27 kg
Gamma
200 - 1900 mm
Velocità
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Codice Numero di modello
C6825312 HU Tap AT-16/II+AT16-90°
Prezzo unitario €
2606,88
Maschiatrice
La serie di maschiatrici pneumatiche AT è indicata per l’utilizzo su una portata di lavoro di Rmax 1.900 mm ~ Rmax 200 mm. Portamaschio con presa di sicurezza e sostituzione rapida M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 per fissare il pezzo da maschiare in maniera rapida ed efficiente. Consegnata con sette tazze e un adattatore B16 per la perforazione e con un adattatore a 90° per la maschiatura in tutte le direzioni.
Caratteristiche:
Dotata di set riduttore/lubrificazione
Portata da Rmin 200 mm a Rmax 1.900 mm
Adattatori di maschiatura disponibili separatamente (consultare il catalogo degli utensili e accessori Huvema)
Comprende un motore ad aria
Opzionale: base art. n. 30929
6
Peso netto
38 kg
Gamma
200 - 1900 mm
Velocità
150/400 rpm
Tapping Capacity
M3 - M20
Codice Numero di modello
C6825313 HU Tap AT-20/II+AT20-90°
Prezzo uni- tario €
3708,75
Machine statiche
935
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191073 191072


































































































   947   948   949   950   951