Page 948 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 948
pieghevole macchine | Maschiatrice
Intagliatore
Intagliatore di alta qualità prodotto in Europa. L’intagliatore è dotato di una copertura di protezione in policarbonato e di un tavolo dotato di fermi del materiale regolabili. Risultati eccellenti grazie al posizionamento intelligente della lama. Questo macchinario viene utilizzato nella maggior parte delle scuole tecniche olandesi. Caratteristiche:
Coperture in policarbonato
Centrare il foro e poi tagliare
Graduazione chiara in entrambe le direzioni
Arresto solido in entrambe le direzioni
Tavolo grande e piatto
Maschiatrice
La serie di maschiatrici pneumatiche AQ è indicata per l’utilizzo su una portata di lavoro di Rmax 1.600 mm ~ Rmin 500 mm. Portamaschio con presa di sicurezza e sostituzione rapida M3, M4, M5, M6, M8, M12 per fissare il pezzo da maschiare in maniera rapida ed efficiente. Consegnata con sei tazze e un adattatore B16 per la perforazione.
Caratteristiche:
Dotata di set riduttore/lubrificazione
Adattatori di maschiatura disponibili separatamente (consultare il catalogo degli utensili e accessori Huvema)
Comprende un motore ad aria
Opzionale: base art. n. 30929
Max Shearing Length
150 x 150 mm
Peso netto
77 kg
Shearing Capacity Sheets
1,6 mm
Dimensioni piano
650 x 500 mm
Peso netto
16 kg
24 kg
Gamma
500 - 1600 mm
500 - 1600 mm
Velocità
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Codice
C6825333
Maschiatrice
Numero di modello
NLR 150
Prezzo unitario €
1881,25
Codice
C6825308
C6825306
Maschiatrice
Numero di modello
HU Tap AT-12/II M3-M12
HU Tap AT-08/II M2-M8
Prezzo unitario €
1800,63
1800,63
6
La serie di maschiatrici pneumatiche AQ è indicata per l’utilizzo su una portata di lavoro di Rmax 950 mm ~ Rmax 1.000 mm. Portamaschio con presa di sicurezza e sostituzione rapida M3, M4, M5, M6, M8, M12 per adattare il lavoro di maschiatura in maniera rapida ed efficiente.
Consegnata con sei tazze e un adattatore B16 per la perforazione. Caratteristiche:
Dotata di set riduttore/lubrificazione
Portata da Rmin 100 mm a Rmax 950 mm
Adattatori di maschiatura disponibili separatamente (consultare il catalogo degli utensili e accessori Huvema)
Comprende un motore ad aria
Opzionale: base art. n. 30929
La serie di maschiatrici pneumatiche AQ è indicata per l’utilizzo su una portata di lavoro di Rmax 950 mm ~ Rmax 1.000 mm. Portamaschio con presa di sicurezza e sostituzione rapida M3, M6, M8, M10, M12, M16 per fissare il pezzo da maschiare in maniera rapida ed efficiente. Consegnata con sei tazze e un adattatore B16 per la perforazione e con un adattatore a 90° per la maschiatura in tutte le direzioni. Caratteristiche:
Dotata di set riduttore/lubrificazione
Adattatori di maschiatura disponibili separatamente (consultare il catalogo degli utensili e accessori Huvema)
Comprende un motore ad aria
Opzionale: base art. n. 30929
Peso netto
24 kg
Gamma
100 - 950 mm
Velocità
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Peso netto
18 kg
18 kg
Gamma
100 - 950 mm
100 - 950 mm
Velocità
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Codice Numero di modello
C6825304 HU Tap AQ-12-950
C6825302 HU Tap AQ-08-950
Prezzo unitario €
1435,13
1451,25
Codice Numero di modello
C6825309 HU Tap AQ-16-950
Prezzo unitario €
2026,38
934
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
191068 191063
191071 191070