Page 93 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 93
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
7800DM Chiavi a bussola doppio esagono 1/2” SD
50 Bussole- 1/2 in innesto quadro
Bussole antiscivolo con attacco 1/2”
• Prodotte in acciaio al cromo-molibdeno e soggette a speciale tempratura a caldo.
• Il design antiscivolo inimitabile fa sì che gli angoli non si smussino e le rende indicate anche per la rotazione di un dado con un arrotondamento del 70%
• Per il sistema metrico, la bussola ruota anche bulloni metrici regolari più piccoli di 1 mm. Ad esempio, la bussola da 19 mm può venire utilizzata anche su un bullone da 18 mm.
• Per il sistema SAE, la bussola ruota anche bulloni
di dimensioni paragonabili a quelli metrici regolari. Ad esempio, la bussola da 11⁄16” può venire utilizzata anche su un bullone da 17 mm.
• Conforme agli standard DIN, BS e ANSI
• Finitura opaca
• Con anello nero
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Chiave a bussola lunghezza standard, attacco quadro 1/2”
Profilo doppio esagono, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Codice
C3976358
C3976359
C3976360
C3976361
C3976362
C3976363
C3976364
C3976365
C3976366
C3976367
C3976368
C3976369
C3976370
C3976371
C3976372
C3976373
C3976374
C3976375
C3976376
C3976377
C3976378
C3976379
C3976380
C3976381
C3976382
Dimensione
8 mm
9 mm
Prezzo unitario €
6,50
130,91
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
10 mm 5,31
11 mm 5,72
12 mm 5,49
13 mm 5,31
14 mm 5,77
15 mm 5,90
16 mm 5,90
17 mm 6,27
18 mm 6,64
19 mm 6,27
20 mm 7,19
21 mm 7,41
22 mm 6,91
23 mm 8,61
24 mm 7,46
25 mm 10,16
26 mm 9,52
27 mm 9,52
28 mm 11,44
30 mm 10,25
31 mm 14,01
32 mm 10,25
34 mm 15,20
Codice
C1251470
C1251471
C1251447
C1251448
C1251449
C1251450
C1251451
C1251452
C1251453
C1251454
C1251455
C1251456
C1251457
C1251458
C1251459
C1251460
C1251461
C1251462
C1251463
C1251464
C1251465
C1251466
C1251467
C1251468
C1251469
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
Prezzo unitario €
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
13 mm 3,95
14 mm 4,07
15 mm 4,07
16 mm 4,07
17 mm 4,64
18 mm 4,64
19 mm 4,64
20 mm 5,13
21 mm 5,13
22 mm 5,13
23 mm 5,13
24 mm 5,49
25 mm 5,90
26 mm 5,94
27 mm 6,71
28 mm 6,88
29 mm 6,96
30 mm 6,96
32 mm 6,96
36 mm 13,34
Codice
C6821672
C6821673
C6821674
C6821675
C6821676
C6821677
C6821678
C6821679
C6821680
C6821681
C6821682
C6821683
C6821684
C6821685
C6821686
C6821687
C6821688
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
3,62
3,62
3,62
3,62
3,90
3,90 1 4,15
5,03
6,00
7,04
7,45
Utensili a mano e immagazzinamento
79
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10167
8513
165036