Page 947 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 947
Smerigliatrici - lucidatrici | pieghevole macchine
Segatrice in alluminio
Piegatrice
Piegatrice ad angolo per applicazioni pesanti. La lama superiore è segmentata e i segmenti possono essere rimossi. Il pezzo da lavorare viene fissato tramite controllo a pedale che lascia libere entrambe le mani. Il macchinario è dotato di un cilindro
e di una lama inferiore regolabile che rende molto semplice la piegatura di lastre di metallo. Tecnologia europea.
Caratteristiche:
Lama superiore segmentata
Cilindri su entrambi i lati
Pedale
L’altezza può essere impostata in maniera molto accurata
Lama inferiore regolabile.
Capacità di curvatura
1500 x 1,5 mm
Machine Dimensions W x H x D
1700 x 710 x 1270 mm
Maximum Bending Angle
135 °
Peso netto
360 kg
Segatrice in alluminio per utilizzo frequente o continuo. Il controllo pneumatico
del macchinario consente di segare automaticamente con l’aggiunta di morse pneumatiche orizzontali standard. Questa caratteristica lo rende ideale per un’officina molto flessibile e per l’utilizzo in produzione. La segatrice presenta un’unità di lubrificazione a nebbia d’olio per migliori risultati di taglio. L’avanzamento della sega è regolabile e il macchinario viene fornito con una lama per sega TCT e un getto d’aria in dotazione.
Codice
C6825319
Piegatubi oleodinamico
Numero di modello
HU 15 ES 1500
Prezzo uni- tario €
3305,63
Caratteristiche:
Segatura automatica
Doppio fissaggio pneumatico
La lama della sega viene in avanti dal basso Lama della sega in metallo duro
Velocità di segatura regolabile
Fermo di misura
Sistema di lubrificazione e riduzione Nebulizzatore
Getto d’aria
Tensione: 400 V
6
Motor Power
3 kW
4 kW
Packaging Dimensions L x W x H
900 x 1000 x 1400 mm
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
400 x 50 mm
500 x 50 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
160 x 70 mm
145 x 120 mm
Sawing Capacity 45° Round
115, mass. 80 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 45° Square
100, mass. 70 mm
120, mass. 85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
250 x 85 mm
300 x 125 mm
Sawing Capacity 90° Round
130, mass. 90 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 70 mm
150, mass. 85 mm
Velocità
3000 rpm
3000 rpm
Codice
C6825351
C6825352
Numero di modello
TL 400 A
TL 500 A
Prezzo unitario €
8063,58
9399,80
Piegatubi oleodinamico. Macchinario indicato per la piegatura di tubi dal diametro di 3⁄8”, 1⁄2”, 3⁄4”, 1”, 5⁄4”, 6⁄4”, 2”, 21⁄2”, 3”. Funzionamento semplice e molto regolare. Caratteristiche:
Dotato di sei segmenti
Supporto incluso Realizzato in Europa
Codice Numero di modello
C6825332 XOTR 90 S
Prezzo unitario €
1677,00
Max Piston Stroke
200 mm
Peso netto
140 kg
Pressione Max
50 bar
Machine statiche
933
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
189996
191062
191061