Page 946 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 946
Smerigliatrici - lucidatrici
Segatrice in alluminio
Segatrice portatile in alluminio per utilizzo frequente. Il macchinario è dotato di
un sistema di fissaggio manuale. La lama della sega viene in avanti dal basso. Il supporto è opzionale. La segatrice è dotata di una lama per sega in Widia. Prodotto europeo di lunga durata. Disponibile anche a 400 V (art. n. 16870).
Caratteristiche:
Controllo manuale
Dotata di arresto
Copertura di protezione in Lexan
Tensione: 230 V
Segatrice in alluminio
Segatrice in alluminio per utilizzo frequente con profilo posteriore regolabile per una maggiore capacità e due tasti di sicurezza con avanzamento variabile della lama. Il controllo pneumatico del macchinario consente di segare automaticamente. Ideale per l’utilizzo flessibile in officina grazie al taglio con augnatura a sinistra e a destra che si imposta rapidamente tramite il tavolo completamente rotante. Zona di taglio completamente protetta per una sicurezza massima dell’operatore. La segatrice presenta un’unità di lubrificazione a nebbia d’olio per migliori risultati di taglio. Caratteristiche:
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
600 x 450 x 550 mm
Saw Blade Dimensions
300 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
75 x 45 mm
Sawing Capacity 45° Round
80 mm
Sawing Capacity 45° Square
60 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
120 x 50 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
85 mm
Velocità
3000 rpm
6
Segatura automatica
Doppio fissaggio pneumatico
Controllo pneumatico. La lama della sega viene in avanti dal basso. Lama della sega in metallo duro
Velocità di segatura regolabile
Fermo di misura
Getto d’aria
Sistema di lubrificazione e riduzione
Tensione: 400 V
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
350 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
100 x 80 mm
Sawing Capacity 45° Round
105 mm
Sawing Capacity 45° Square
85, mass. 80 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
175 x 75 mm
Sawing Capacity 90° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 95 mm
Velocità
3000 rpm
Codice
C6825305
Numero di modello
TL 302-2
Prezzo unitario €
2758,45
Codice Numero di modello
C6825346 TLG 352 A
Prezzo unitario €
5629,78
932
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
189994
189995