Page 945 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 945

Segatrice macchine
Sega a nastro
Sega a nastro semi-automatica. Una volta fissato il pezzo da lavorare tramite la morsa e avviato il macchinario, il braccio della sega si abbassa rapidamente sul pezzo da lavorare, la segatura si interrompe, il braccio ritorna nella sua posizione originale e la morsa si apre. Il tavolo rotante brevettato si muove su cuscinetti a sfera. Nessuna perdita di refrigerante grazie al vassoio per trucioli maggiorato. Dispositivo di rilevazione che riavvia il ciclo non appena viene rilevato il materiale. Caratteristiche:
Arresti semplici a 0°, 45° e 60° a sinistra e a 45° a destra
Morsa idraulica con guide regolabili
Il ciclo di segatura risulta ridotto grazie al riconoscimento del materiale Amperometro
Pressione di segatura regolabile
Sistema di raffreddamento
Vassoio per trucioli removibile
Morsa ad azione veloce
Tensione: 400 V
Tensione
Motor Power
Peso netto
Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
400 V
1,2kW
310 kg
2965 x 27 x 0.9 mm
L: 210 x 200 - R: 170 x 170 mm L: 220 - R: 170 mm
Machine statiche
L: 200 - R: 170 mm 140 x 130 mm
140 mm
285 x 210 mm
240 mm 210 mm 37-74 rpm
Codice
C6928902
Numero di modello
HU 300 SA-4 Topline
Prezzo unitario €
5912,50
Sega a nastro
Sega a nastro compatta e portatile a velocità variabile. Non si verificano allentamenti grazie alla struttura speciale e al braccio rigido della sega. Semplice da spostare. Caratteristiche:
Dotata di lama bimetallica per sega
Arresto del materiale 4 piedini in gomma
6
Tensione
Motor Power
Peso netto
Packaging Dimensions L x W x H Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1330 mm 65 x 60 mm
65 mm
45 x 45 mm
45 mm
100 x 90 mm 90 mm
100 mm
30 - 80 Var rpm
Prezzo unitario €
446,12
532,13
790,13
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1440 mm 80 x 80 mm
80 mm
50 x 50 mm 50 mm
130 x 125 mm 125 mm
30 - 80 Var rpm
230 V
1,5 kW
30 kg
964 x 457 x 555 mm 13 x 0,9 x 1735 mm 100 x 100 mm
100 mm
65 x 70 mm
70 mm
150 x 140 mm 150 mm
140 mm
35 - 80 Var rpm
Codice
C6825303
C6825307
C6825311
Numero di modello
HU 85 PB
HU 125 PB
HU 150 PBS
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
931
189997 223872


































































































   943   944   945   946   947