Page 944 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 944

Smerigliatrici - lucidatrici
Sega a nastro
Sega a nastro semiautomatica con sistema di raffreddamento integrato e selettore a tre posizioni A Taglio manuale B Abbassamento del braccio sul pezzo da lavorare C Taglio automatico con velocità di discesa regolabile. Il tavolo rotante brevettato si muove su cuscinetti a sfera. Nessuna perdita di refrigerante grazie al vassoio
per trucioli maggiorato. La morsa si muove sull’asse X e Y. La tensione della
lama e le rotture sono monitorate e la copertura della lama della sega è protetta elettricamente.
Caratteristiche:
Arresti semplici a 0°, 45° e 60° a sinistra e a 45° a destra
Morsa ad azione veloce
Leva ad azione veloce
Traversa rapida
Pressione di segatura regolabile
Base con sistema di raffreddamento
Vassoio per trucioli removibile
Indicatore di tensione
Sega a nastro
Sega a nastro semiautomatica con sistema di raffreddamento integrato e selettore a tre posizioni A Taglio manuale B Abbassamento del braccio sul pezzo da lavorare C Taglio automatico con velocità di discesa regolabile. Il tavolo rotante brevettato si muove su cuscinetti a sfera. Nessuna perdita di refrigerante grazie al vassoio per trucioli maggiorato.
Caratteristiche:
Arresti semplici a 0°, 45° e 60° a sinistra e a 45° a destra
Morsa ad azione veloce
Leva ad azione veloce
Traversa rapida
Pressione di segatura regolabile
Base con sistema di raffreddamento
Vassoio per trucioli removibile
Indicatore di tensione
Opzionale: Convogliatore a rulli Sistema di misurazione
Tensione: 400 V
6
Opzionale: Convogliatore a rulli Sistema di misurazione
Tensione: 400 V
Tensione
400 V
Motor Power
1,1/1,3kW
Peso netto
290 kg
Saw Blade Dimensions
2965 x 27 x 0.93 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm
Sawing Capacity 45° Round
L: 220 R: 170 mm
Sawing Capacity 45° Square
L: 200 R: 170 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
140 x 130 mm
Sawing Capacity 60° Round
140 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
285 x 210 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
210 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Tensione
400 V
Motor Power
1,2kW
Peso netto
310 kg
Saw Blade Dimensions
2730 x 27 x 0.9 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Sawing Capacity 45° Round
200 mm
Sawing Capacity 45° Square
200 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
125 x 125 mm
Sawing Capacity 60° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
270 x 220 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
240 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Codice
C6928898
Numero di modello
HU 285 C-4 Topline
Prezzo unitario €
3600,18
Codice Numero di modello
C6928901 HU 300-4 Topline
Prezzo unitario €
3972,13
930
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
223867
223871


































































































   942   943   944   945   946